ホンダ CB125JX [125cc] 1980-87年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

JC09 ■モデル名:CB125J 丸目ヘッド(82/12月-は角目)

ホンダ CB125JX [125cc] 1980-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC09 原動機型式 JC09E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC09 - ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 18 4PR WT 3.00 - 17 4PR WT
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,880
スプロケット
15 37 二次減速比 2.333
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
159
レベル
(mm)
146
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1980 JC09 ~ 1980/4月 フルモデルチェンジ
空冷4stOHC2バルブ単気筒。
丸目ヘッドライト。
F)2.75-18-4PR・R)3.00-17-4PR
1981 ~ 1982 JC09 ~ 1981/2月 マイナーチェンジ
1983 ~ 1987 JC09 ~ 1982/12月 マイナーチェンジ
角目ヘッドライト。スクエア型メーター。
F)2.75-18-4PR・R)3.00-18-4PR

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ