ホンダ GROM [125cc] メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
ホンダ GROM [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合ボルト径 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 34910 | 1個 | 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 | M12×P1.5 | 149 |
【特長】フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。○デフォルト設定:。 タイヤ外周長:1500mm。 検出ポイント:4。※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 752-1432900 | 1個 | GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB164A00 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB164A10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB164A20 | 1本 |
【特長】GROM(JC92) MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0038 | 1セット |
【特長】モンキー125(JB02)GROM(JC61/JC75)C125(JA48)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0039 | 1セット |
【特長】GROM (JC61-130~・JC75-100~) ・MSX125SF
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0062 | 1セット |
【特長】GROM (JC61-130~・JC75-100~) ・MSX125SF
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0063 | 1セット |
【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD1071 | 1セット(2本) | 300mmロング | ブラック | フォルツァ/typeX/S (~'03 MF06) | フォルツァ/typeX/S(-03)MF06 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6076 | 1個 | GROM | 150mmロング アウター長さ1025/985mm | ブラック | GROM |
【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD1109 | 1セット(2本) | 300mmロング | ブラック | GROM | GROM |
【特長】インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。○アウター長:890mm/インナー吐出量:85mm(A)。○アウター長:845mm/インナー吐出量:95mm(B)。○2本1SET。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 905-1432000 | 1個 |
【特長】インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。○アウター長:830mm/インナー吐出量:85mm(A)。(ノーマルアウター長:890mm)。○アウター長:785mm/インナー吐出量:95mm(B)。(ノーマルアウター長:845mm)。○2本1SET。グロム。JC61-1000001~1299999
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 905-1432100 | 1個 |
【特長】インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。○アウター長:890mm/インナー吐出量:85mm(A)。○アウター長:845mm/インナー吐出量:95mm(B)。○2本1SET。グロム。JC61-1000001~1299999
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 905-1432300 | 1個 |
【特長】インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。○アウター長:830mm/インナー吐出量:85mm(A)。(ノーマルアウター長:890mm)。○アウター長:785mm/インナー吐出量:95mm(B)。(ノーマルアウター長:845mm)。○2本1SET。グロム。JC61-1000001~1299999
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 905-1432400 | 1個 |
【用途】GROM(JC92)/CT125(JA55)モンキー(JB03・05)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0065 | 1個 |
【特長】GROMのリアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。スプロケットの変更やTAKEGAWA製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。又、車両のカスタム等により、タイヤサイズを変更した場合でも、ノーマルメーター駆動ユニット本体に備えたロータリースイッチを設定することで、表示速度をノーマル比約84%-約114%の範囲で16段階に補正することも可能です。GROMのリアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。スプロケットの変更やTAKEGAWA製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。又、車両のカスタム等により、タイヤサイズを変更した場合でも、ノーマルメーター駆動ユニット本体に備えたロータリースイッチを設定することで、表示速度をノーマル比約84%-約114%の範囲で16段階に補正することも可能です。※ノーマルタイヤ外径を492mmとすると、タイヤ外径約413mm-約561mmに対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-06-0018 | 1個 | GROM(JC61-1000001-) |
【特長】GROMのリアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。スプロケットの変更やTAKEGAWA製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。又、車両のカスタム等により、タイヤサイズを変更した場合でも、ノーマルメーター駆動ユニット本体に備えたロータリースイッチを設定することで、表示速度をノーマル比約84%-約114%の範囲で16段階に補正することも可能です。GROMのリアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。スプロケットの変更やTAKEGAWA製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。又、車両のカスタム等により、タイヤサイズを変更した場合でも、ノーマルメーター駆動ユニット本体に備えたロータリースイッチを設定することで、表示速度をノーマル比約84%-約114%の範囲で16段階に補正することも可能です。※ノーマルタイヤ外径を492mmとすると、タイヤ外径約413mm-約561mmに対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-06-0017 | 1個 | GROM(JC61-1000001-) |
戻る ページ 1 次へ