ホンダ メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
ホンダ メーター・スロットルケーブル・ハーネス類のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイプ | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH-052 | 1個 | 戻 | ホンダ | スーパーカブ110プロ JA42 スーパーカブ110MD JA43 |
17920-K88-L21 |
【用途】12Vモンキー(FI車対応)(FIconプラス非対応)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0091 | 1個 |
【用途】モンキー125(JB02)/タイモデル(MLHJB02)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0062 | 1個 |
【用途】GROM(JC92)/CT125(JA55)モンキー(JB03・05)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0065 | 1個 |
【用途】CT125(JA65)/クロスカブ110(JA60)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0064 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0061 | 1個 |
【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]【用途】適合車種:GB350C(24)。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出
| 品番 | 内容量 | ボディサイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 46252 | 1キット | Φ48 | GB350C(24) [8BL-NC64] |
【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】大型車用
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SHJ-06-175 | 1本 | ホンダ | 44830-KAZ-000、44830-KAZ-780 | CBR250RR L/N/R/R-II MC22 |
【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|
| SCH-034 | 1本 | ホンダ | Dio110 JF31/JF58 | 44830-KZL-930、44830-KZL-E00 |

| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 907-1081000 | 1個 | NSR50 |

| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 908-1073001 | 1個 | ブラック | H-1S | NS50F:全車種 NS-1:全車種 |

| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 908-1077001 | 1個 | ブラック | H-2S | ライブDIO/-チェスタ:FNO.AF34-1000001~ ライブDIO/-SR/-ZX/-ST:FNO.AF35-1000001~1999999 ライブDIO-ZX:FNO.AF35-2000001~ スーパーDIO/-SR/-ZX:全車種 DJ-1RR:AF19全車種 パル:全車種 |

| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 908-1122001 | 1個 | ブラック | H-4S | APE50:FNO.AC16-1000001~1599999 APE50(FI車):FNO.AC16-1600001~ APE100:HC07全車種 |

| 品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 908-1013000 | 1本 | 120mmL | 650 | ブラック | モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999 モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~ |

| 品番 | 内容量 | タイプ | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| AHJ-06-005 | 1本 | 引 | ホンダ | CB1300F1 | 17910-MBR-J10 |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6270M | 1個 | ステンレスメッシュ | エイプ50/100 | ノーマルサイズ アウター長さ770mm | エイプ50/TypeD・エイプ100/TypeD ドラムブレーキ車 |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6122 | 1個 | 250mmロング(アップハン比) アウター長さ1050mm | ブラック | JAZZ | JAZZ アップハンモデル |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6131 | 1個 | 150mmロング アウター長さ1000mm | ブラック | マグナ50 | マグナ50 |

| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 103-93-1085-00 | 1個 | マグナ50(AC13) |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6126M | 1個 | ステンレスメッシュ | CB400SF/R/S(~'98:NC31)_CB400SS.CL400_GB250クラブマン | ノ-マルサイズ(SF比) アウタ-長さ940mm | GB250クラブマン 90- MC10-1300001-/95- MC-101500001-・CB400SF/R/S -98 NC31・CB400SS・CL400 |

【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 103-91-1085-00 | 1個 | マグナ50(AC13) |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6229 | 1個 | ジョイント迄 100mmロング アウター長さ750mm | ブラック | NS-1 | NS-1 |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6066M | 1個 | ステンレスメッシュ | エイプ50TypeD.エイプ100TypeD | ノーマルサイズ アウター長さ750mm | エイプ50/TypeD・エイプ100/TypeD |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000003 | 1本 | ホンダ | 17910-GB4-771 | カブ50(C50/AA01)・70(C70)・90(HA02) | ACH-003 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000001 | 1本 | ホンダ | 17910-GCN-000 | リトルカブ(AA01) 全機種 | ACH-001 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH-002 | 1本 | 引 | ホンダ | スーパーカブ(カスタム) C50/C90 | 17910-GB5-762 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000008 | 1本 | ホンダ | 44830-GAG-J50 | ジャイロキャノピー(TA02)後期 | SCH-008 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000015 | 1本 | ホンダ | 44830-GBL-J60 | ライブDio(AF34)後期 | SCH-015 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000022 | 1本 | ホンダ | 44830-GFK-900 | 4ストDio(AF62)・TODAY(AF61)後期 | SCH-017 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000021 | 1本 | ホンダ | 44830-GEV-000 | スマートDio(AF56)全機種 | SCH-021 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000011 | 1本 | ホンダ | 44830-165-000 | モンキー(Z50J)前期 | SCH-011 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000014 | 1本 | ホンダ | 44830-165-790 | ゴリラ(Z50J) 全機種 | SCH-014 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000002 | 1本 | ホンダ | 17910-GB5-762 | スーパーカブ70(C70)・90(HA02) | ACH-002 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000017 | 1本 | ホンダ | 17910-165-640 | モンキー(Z50J)中期 | ACH-017 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000021 | 1本 | ホンダ | 17910-165-730 | モンキー(Z50J)前期/ゴリラ(Z50J)全機種 | ACH-021 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000010 | 1本 | ホンダ | 17910-GM6-000 | ジャイロUP(TA01)前期 | ACH-010 |
【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH-003 | 1本 | ホンダ | Dio | 44830-GBL-870 | 53 |
【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】大型車用
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHJ-06-168 | 1本 | ホンダ | 44830-GS3-000 | CA50 JAZZ G/LG/J/N/P/S | 53 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB142A10 | 1本 | FUSION/X/SE[フュージョン]((MF02) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.1885/B.1880 |
【特長】CT125にボルトオン装着できるVELONAΦ48タコメーターキット。取付ステー、専用ハーネス付属。実用回転域9000rpm表示のメーターはCT125の雰囲気を損なわない。ブラックボディを採用。純正スピードメーター左にバランスよく配置するステーは振動対策の。ためラバーマウントを採用しています。取付幅33mm。メーターステーはスチール製黒塗装仕上げ。ブラックボディ/ブラックパネル。オープニング機能付き
| 品番 | 内容量 | 表示 | バックライト |
|---|---|---|---|
| 18898 | 1個 | 9000rpm | 3色切り替え可能(白、青、橙) |