ホンダ フォルツァX [250cc] 2008-09年式 ミラー

MF10 PGM-FI ■STD

ホンダ フォルツァX [250cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF10 原動機型式 MF10E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF10 - 1000001 ~ 1199999 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S(縦置) 全長 2,185
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1865/1860 ブレーキ前:ダイレクト(R)1200 ブレーキ後:マスターからジョイント440
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
204±2.5
レベル
(mm)
90
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(196kg)
2008/3月 フルモデルチェンジ
ブラックハンドルカバーとメーターリング、シルバー塗装前後ホイール。
テールランプレンズをライトスモークに。
カラー設定
・ロスホワイト(X専用色)
・グラファイトブラック
2009 ~ 2009 MF10 1000001 ~ 1099999 Audio Package ABS無し(199kg)
2008/3月
オーディオパッケージ追加。
フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。
変速機をHonda Sマチック Evoに装備される電子制御機構を省いた、無段変速式(Vマチック)へ変更。
2009 ~ 2009 MF10 1100001 ~ 1199999 2009/2月 カラー変更
・ロスホワイト
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ホリゾンタルミラー(クロームメッキ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ホリゾンタルミラー(クロームメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BIGスクーターをターゲットにした、高級感あふれる3モデルミラー。ミラーアーム部の取り付け角度を水平まで調整可能なため、ハンドル周りをより低く、よりコンパクトに仕上げられます。

カスタムパーツ(ボディ) > ミラー
品番 内容量
68307 1個

戻る ページ 1 次へ