ホンダ FTR223 [223cc] 2002-02年式 マフラー OVER RACING製

MC34 D(ダート)

ホンダ FTR223 [223cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC34 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC34 - 1110001 ~ 1199999 排気量 223
タイヤ
120/90 - 18 65P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YTX5L-BS 全長 2,080
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考 リアシュー純正部品のみ、アフターパーツなし
重量 126
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 クラッチ:ゼッケン無1010・ゼッケン有1060 チョーク:ゼッケン無835・ゼッケン有895 スロットル:ゼッケン無860/885・ゼッケン有920/945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
365
レベル
(mm)
93
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 MC34 1110001 ~ 1199999 (FTR223D)
2002/2/15
スペシャルモデル
1986年のFTR250の外観に近づけ、ダート走行性を高めたモデル。
赤白ツートンシートとマグネシウムカラークランクケース採用。
前後アルミリム(クリアアルマイト)。
プレワイヤリング装備(盗難抑止システムのアラームキット装備可能)。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. FTR223 カーボンコンプリート OVER RACING

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:21日
OVER RACING FTR223 カーボンコンプリート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
13-03-00 1個

2. カーボンコンプリート OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING カーボンコンプリート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンドバッフル標準装備。【用途】集合方式:1-1、ドレンボルト:○、センタースタンド:-、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-03-00 1セット FTR エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ100×400 フルエキゾースト

戻る ページ 1 次へ