ホンダ VTR [250cc] 1998-99年式 マフラー ヤマモトレーシング製

MC33 MC33前期 ■VTR250W

ホンダ VTR [250cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1000001 ~ 1009999 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX7L-BS(横置) 全長 2,040
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ 920 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:ジョイント迄650/ジョイントからキャブ460 スロットル:815/835 ブレーキ前:ダイレクト(R)720
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
460
レベル
(mm)
102
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 MC33 1000001 ~ 1009999 1998/1月
水冷4サイクルDOHC4バルブV型2気筒。
780mmの低シート高、Fフォーク(大径φ41mm)採用。
VTR専用新開発のZ字型断面アルミキャストホイール採用。
カラー設定
・イタリアンレッド
・フォースシルバーメタリック
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ~07’ VTR250 SUS2-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 84,980 税込93,478
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~07’ VTR250 SUS2-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10254-61SCB 1個 カーボン98×416 3 SUS2-1 ~07' VTR250

2. ~07’ VTR250 SUS2-1 チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 86,980 税込95,678
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~07’ VTR250 SUS2-1 チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10254-61STB 1個 チタン98×416 3 SUS2-1 ~07' VTR250

戻る ページ 1 次へ