ホンダ CRF250L [250cc] 2012-16年式 マフラー ヤマモトレーシング製

MD38 PGM-FI ■STD・Special(MUGEN) Edition

ホンダ CRF250L [250cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MD38 原動機型式 MD38E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD38 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,195
スプロケット
14 40 二次減速比 2.857
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 143
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
683±2.5 633±2.5
レベル
(mm)
38 142
種類 ウルトラクッションオイル10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 MD38 ~ Special(MUGEN) Edition
2012/12月
無限ブランド各種専用パー装備。
ゴールドカラーリム、無限スリップオンマフラー(オリジナルエンブレム)、F/Rフェンダー無限コーポレートカラーストライプ、Fフェンダーに無限MUGENステッカー、など。
・ブラック
2012 ~ 2014 MD38 1000001 ~ STD
2012/5月
オンオフロードモデル。
PGM-FI、O2センサー搭載、マフラー内キャタライザー装備。
60/55Wマルチリフレクターヘッドライト、倒立Fサス、Rプロリンクサス、など。
カラー設定
・エクストリームレッド
・ロスホワイト
2015 ~ 2016 MD38 1200001- ~ STD
2015/2月
エクストリームレッドのシュラウにストライプ採用。
ブラックのFフォークアウターチューブと前後のホイールリムにブラック採用。
カラー変更
・エクストリームレッド
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 12’~ CRF250L SUS SLIP-ON オーバル アルミ 触媒付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 12’~ CRF250L SUS SLIP-ON オーバル アルミ 触媒付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10263-01NOA 1個 楕円×400 2.5 S/O オーバルAL 12'~ CRF250L

2. 12’~ CRF250L SUS SLIP-ON オーバル 触媒付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 12’~ CRF250L SUS SLIP-ON オーバル 触媒付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10263-01NOB 1個 楕円×400 2.5 S/O オーバル 12'~ CRF250L

3. 12’~ CRF250L SLIP-ON TYPE-SA 触媒付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 12’~ CRF250L SLIP-ON TYPE-SA 触媒付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10263-01NSA 1個 三角形×400 2.5 S/O TYPE-SA 12'~ CRF250L

4. 12’~ CRF250L SLIP-ON TYPE-S  触媒付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 12’~ CRF250L SLIP-ON TYPE-S 触媒付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10263-01NSB 1個 三角形×400 2.5 S/O TYPE-S 12'~ CRF250L

戻る ページ 1 次へ