ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 マフラー TAKEGAWA(武川)製

HC13 ■TypeD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
前 120/80 - 12 65J TL 後 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
前 15 後 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 805
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC13 1000001 ~ TypeD(前後ディスク)
2008/9月
バッテリー新装備。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
前後油圧式ディスクブレーキ、ゴールドのアルミ製キャストホイール採用。
マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・グラファイトブラック×ナッソーブルーメタリック
・グラファイトブラック×マグナレッド
・シャスタホワイト×グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SPECIAL RACING MUFFLER TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥48,980 税込¥53,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SPECIAL RACING MUFFLER 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape50/100 (ステンレス/カーボン)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-01-0016 1セット

2. Basic (JMCA) スリップオン:SUS/アルミ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Basic (JMCA) スリップオン:SUS/アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルエキゾーストパイプをそのまま使用し装着するスリップオンマフラー。車両装着時収まりとスタイリッシュな形状をコンセプトに制作され、車両の両サイドに飛び出さず、車両全体に美しく収まるマフラーです。排気音は低音で静粛性に優れたマフラーです。性能はノーマルエキゾーストパイプ形状を考慮し排気効率を高めている為、ノーマルマフラー車より全域で出力アップが可能としております。エキゾーストパイプは錆に強いステンレス製、Φ90サイレンサーにはアルミ製シルバーアルマイト仕上げを採用しております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-2602 1個 エイプ100(08-・HC07-1600001)・エイプ100-D(08-・HC13-1000001-)

戻る ページ 1 次へ