ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式 マフラー TAKEGAWA(武川)製

Z50J 6V 3.1ps 3/4型 ■モデル名:Z50JF6/6S/J6

ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1606093 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー / 全長 1,365
スプロケット
12 31 二次減速比 2.580
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 895
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 645
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 Z50J 1606093 ~ 1627457 3型
1985/4月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、前後にキャリア装備。
1988 ~ 1988 Z50J 1627458 ~ 1632462 4型(リミテッド) ホワイトスペシャル
スペシャルシート、外観パーツクロームメッキ仕上げを多用。
・パールミルキーホワイト
1988 ~ 1988 Z50J 1627606 ~ 1643237 4型
大型フューエルタンク(キャンディダークブルー×シルバーツートンカラー)装備。
グラフィック&カラー変更
ツートンカラータンク装備。
1988 ~ 1990 Z50J 1800001 ~ 1805927 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. Zスタイルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Zスタイルマフラー 1個
レビュー: 4.00(1)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 音量(dB)
04-02-0226 1個 JMCA認定
一般公道用部品
近接82

2. Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) 1個
レビュー: 4.00(2)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-2308 1個

3. Z-STYLEマフラー(Type-DOHC) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Z-STYLEマフラー(Type-DOHC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0070 1個

4. クラシックスポーツマフラー DOWNタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クラシックスポーツマフラー DOWNタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0223 1個

5. Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) 1個
レビュー: 4.00(2)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-2308 1個

6. トルネードショートマフラー(JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) トルネードショートマフラー(JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0811 1個

7. Basic (JMCA) SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Basic (JMCA) SUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーからTAKEGAWA製マフラーに変更することで排気効率が向上し、エンジン出力がアップします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-2304 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

8. ボンバーマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ボンバーマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆるユースに対応し扱い易いよう設計し低速から高速までストレスの無い特性を持ちます。Φ80サイレンサーとΦ35エキゾーストパイプでボリューム感をだし、エキゾーストパイプ長の調整とストレート構造サイレンサーで、ボンバー特有の排気特性を持っております。別売ラバーマウントステー/サイレンサーバッフル装着可能。ノーマルキックスターターアーム取付け可能。別売でラバーマウンティングステー/音量をおさえるサイレンサーバッフルがあります。

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合車種 音量(dB)
04-02-041 1個 一般公道用部品
JMCA認定
モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~2499999) 近接91

9. BASICマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BASICマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0293 1個

10. Hyper BOMBER (JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper BOMBER (JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-269 1個

11. コーンオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コーンオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可能になります。サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、出力アップが可能になります。サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0154 1個

12. BOMBER (ST-3) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BOMBER (ST-3) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーからTAKEGAWA製マフラーに変更することで排気効率が向上し、エンジン出力がアップします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-1800 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

13. BOMBER ST2 O2ボス付き (JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BOMBER ST2 O2ボス付き (JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-2693 1個

14. TRACK-ROADアップマフラー(JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) TRACK-ROADアップマフラー(JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インパクトのあるスタイルとトラッカーサウンドをもつトラックロードシリーズのモンキー・ゴリラ用アップタイプ。Φ90ショートサイレンサーと迫力のマフラーエンド。エキゾーストパイプは径をΦ25.4からΦ35へステップさせ、サイレンサーへつながる設計。性能面では中速域をアップさせています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0040 1個

15. RACING MUFFLER (10R) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) RACING MUFFLER (10R) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー、ゴリラにシリンダーヘッド付ボアアップキットが組込まれたカスタムエンジン車両を対象に開発された”レーシングマフラー”です。排気効率を上げるだけではなく、各種シリンダーヘッドの性能を十分に引出し、徹底した出力特性の向上を追求しました。エキゾーストパイプ径、パイプ長とサイレンサーの排気バランスを図り設計されている為、幅広い排気量に対応する事が出来ます。また、エキゾーストパイプ、サイレンサーなど一つ一つ丁寧に製作されている為、各溶接ビードが美しく、溶接部の耐久性も抜群です。マフラーはオールステンレス製で、耐食性、メンテナンス性に優れ、4ピース構造を採用することで走行時の振動による損傷を低減します。レーシングサイレンサーはテーパー形状のサイレンサーにTAKEGAWA特有のストレート構造を採用する事で、ストレート形状のサイレンサーには無い高回転域でのピークパワーの向上を実現しました。またテーパー形状の為、車両へ装着してもボリューム感を感じさせず、スタイリッシュにまとまります。エキゾーストパイプは徹底した出力特性を追い求めた3段階に変化するエキゾーストパイプ径とパイプ長を採用。エキゾーストパイプ径を3段階に変化させながら一部にテーパーパイプを採用する事で、スムーズな排気と適切な脈動効果を可能としています。これにより排気効率と共に吸入効率を向上させ、エンジン性能を最大限に引出す事が出来ます。エキゾーストパイプを曲げ加工によりエンジン下に収めている為、車両装着時のバランスが良く、トータルイメージを崩しません。ジョイントスプリング採用:片側のスプリングフック部分が稼働するフローティングタイプの為、振動を軽減し破損を防止します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-01-0029 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-2699999/AB27-1000001-1809999)

16. P-SHOOTERマフラー キャプトンスタイル TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTERマフラー キャプトンスタイル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0220 1個

17. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0173 1個

18. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0246 1個

戻る ページ 1 次へ