ホンダ スーパーカブ [50cc] 2012-17年式 マフラー TAKEGAWA(武川)製

AA04 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ [50cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA04 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA04 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
60/100 - 17 33P WT 60/100 - 17 33P WT
バッテリー YTX4L-BS(横置) 全長 1,915
スプロケット
13 46 二次減速比 3.538
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 95
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
62.5±1
レベル
(mm)
87
種類 ウルトラクッションオイル10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 AA04 1000001 ~ 2012/5月 フルモデルチェンジ
従来のカスタム仕様がSTD化。スタイル1本化。
空冷4st単気筒。
110同様デザイン。高効率2段クラッチ付ロータリー4速(セルモーター装備)。
丸目ライト→四角へ、バックボーンタイプパイプフレーム踏襲、ホイールベース35mm延長(従来のカスタム比)。
カラー設定
・パールハーベストグリーン
・スマートブルーメタリック
・パールバリュアブルブルー
・バージンベージュ
・パールプロキオンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. BOMBER マフラー カブ50(AA04・09)/50プロ(AA07)/ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) BOMBER マフラー カブ50(AA04・09)/50プロ(AA07)/ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0317 1個

2. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0286 1個

3. P-SHOOTERマフラー キャプトンスタイル TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTERマフラー キャプトンスタイル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0230 1個

4. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。ノーマルマフラーと交換するだけでパワーアップします。出力・音質・スタイル・品質 の全てにこだわった自慢の製品です。ストリートでの使用に最適な静粛性と性能アップを両立したサイレンサー構造。耐腐食性に優れたステンレス製。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-0114 1個 スーパーカブ50FI(12/AA04-1000001-)

5. BOMBER MUFFLER TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BOMBER MUFFLER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーと交換するだけでパワーアップします。出力・音質・スタイル・品質 の全てにこだわった自慢の製品です。スポーティーに演出する定番のマフラースタイル。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-0116 1個 スーパーカブ50FI(12/AA04-1000001-)

6. P-SHOOTER(キャブトンスタイル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTER(キャブトンスタイル) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】往年の英国車や60’s国産車にあった造形美は、未だに色あせることなく現代でもカスタムの対象となります。SP武川社はそんな造形美を再現しました。特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。ノーマルマフラーと交換するだけでパワーアップします。出力・音質・スタイル・品質 の全てにこだわった自慢の製品です。往年の英国車や60年代国産車の造形美を現代風に表現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-0117 1個 スーパーカブ50FI(12/AA04-1000001-)

7. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0183 1個

戻る ページ 1 次へ