ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2022-23年式 マフラー TAKEGAWA(武川)製

JA58 PGM-FI ABS

ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA58 原動機型式 JA58E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA58 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 50P TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR7EA-9S(31917-KWB-601) 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA58 1000001 ~ 2021/9月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
1チャンネルABS標準装備。
純正アクセサリーにグリップヒーター、ピリオンシート新設定。
カラー設定
・パールニルタバブルー
・パールネビュラレッド
2023 ~ 2023 JA58 1000001 ~ 2023/2月
カラー変更
・パールカデットグレー(新色)(CA125AN-J)
・マットアクシスグレーメタリック(新色)(CA125AN-2J)
・パールネビュラレッド(CA125AN-J)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. P-SHOOTER TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTER 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】C125(2BJ-JA48/8BJ-JA58)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0350 1セット

2. SSSマフラー (ブラックプロテクター) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SSSマフラー (ブラックプロテクター) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】C125(2BJ-JA48/8BJ-JA58)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0351 1セット

3. スポーツマフラー (ノーマルルック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スポーツマフラー (ノーマルルック) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】C125(2BJ-JA48/8BJ-JA58)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0352 1セット

4. SSSマフラー (メッキプロテクター) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SSSマフラー (メッキプロテクター) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】C125(2BJ-JA48/2BJ-JA58)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0393 1個

5. SSSマフラー (メッキプロテクター) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SSSマフラー (メッキプロテクター) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】C125(2BJ-JA48/2BJ-JA58)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0358 1セット

戻る ページ 1 次へ