ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式 マフラー KITACO製

JA07 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA07 原動機型式 JA07E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA07 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,830
スプロケット
14 34 二次減速比 2.428
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 JA07 ~ 2010/2月
カラー追加
・コルチナホワイト(新色)
・コスタブルー(継続)
・アバグリーン(継続)
2009 ~ 2009 JA07 1000001 ~ 2009/6月
PGM-FI採用。
平成19年度排出ガス規制対応。
シリーズ初新設計パイプバックボーンフレーム採用。
ボトムリンク式からテレスコピックフォークへ。2段クラッチ、オイルジェットなど新機構採用。
メインキー一体式ハンドルロック、左側配置水平タイプウインカースイッチに変更、など。
カラー設定
・コスタブルー
・アバグリーン
2011 ~ 2011 JA07 1100001- ~ 2010/8月
カラー追加
・プコブルーR(新色)
・バージンベージュR(新色)
・コルチナホワイト(継続)
・コスタブルー(継続)
・アバグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. スポーティダウンマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
2営業日後以内
KITACO スポーティダウンマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】落ち着いたデザインのダウンタイプを採用した1ピース構造マフラー。低速域を犠牲にする事なく高速域にかけパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。2010年度加速騒音規制対応。キャタライザー内蔵

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質/仕上 騒音値(dB) 認定番号 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
543-1429400 1個 ステンレス/バフ 加速:73 JMCA:1113006023 84

2. クラシックダウンマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
2営業日後以内
KITACO クラシックダウンマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1429500 1個 スーパーカブ110/FNO,JA10-1000001~,クロスカブ/FNO,JA10-4000001~,スーパーカブ110/JA07全車種

3. スポーティダウンマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スポーティダウンマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】落ち着いたデザインのダウンタイプを採用した1ピース構造マフラー。低速域を犠牲にする事なく高速域にかけパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。2010年度加速騒音規制対応。キャタライザー内蔵

マフラー > マフラー
品番 内容量
544-1429330 1個

4. クラシックダウンマフラー(チタン) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クラシックダウンマフラー(チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。○近接排気音::80db(JA10)/82db(JA07)。○加速騒音:71db(JA10)/75db(JA07)。○JMCA認定番号:1113006022。○2010年度加速騒音規制対応。○キャタライザー内蔵。※装着には別途マフラーガスケットが必要です。JA07モデルとJA10モデルではマフラーガスケットが異なりますのでご注意下さい。○JA07:オプションマフラーガスケット H-06。 70-963-11006.。○JA10:オプションマフラーガスケット H-01。 70-963-11001.。スーパーカブ110。JA10全車種。スーパーカブ110。JA07全車種。※スーパーカブ110プロには使用不可

マフラー > マフラー
品番 内容量
544-1429770 1個

5. クラシックダウンマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クラシックダウンマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
544-1429440 1個 スーパーカブ110(JA07/JA10) Pro不可

6. スポーティアップマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スポーティアップマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなアップタイプデザインを採用した1ピース構造のストリートマフラー。中速から高速にかけてパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
544-1424300 1個 スーパーカブ110/プロ(JA07)

7. スポーティダウンマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スポーティダウンマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】落ち着いたデザインのダウンタイプを採用した1ピース構造マフラー。低速域を犠牲にする事なく高速域にかけてパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
544-1424330 1個 スーパーカブ110/プロ(JA07)

8. スポーティUPマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スポーティUPマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなアップタイプデザインを採用した1ピース構造のストリートマフラー。中速から高速にかけてパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
544-1436300 1個 スーパーカブ110/プロ FNO,JA10-1000001~, クロスカブ FNO,JA10-4000001~, スーパーカブ110/プロ JA07全車種

戻る ページ 1 次へ