ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式 マフラー KITACO製

JA10 国内モデル(中国生産) PGM-FI ■STD

ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 4000001 ~ 排気量 109
タイヤ
2.75 - 17 41P WT 2.75 - 17 41P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,945
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 420 リンク数 102 備考
全高 1,150
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 JA10 ~ カラー追加
・ボスグレーメタリック
2013 ~ 2014 JA10 400001 ~ 2013/6月
スーパーカブ110をベースにアウトドアイメージのスタイリングと装備。
クロスカブ用に減速比変更。
丸型ヘッドライト、など。
カラー設定
・パールコーンイエロー
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. スポーティダウンマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
2営業日後以内
KITACO スポーティダウンマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】落ち着いたデザインのダウンタイプを採用した1ピース構造マフラー。低速域を犠牲にする事なく高速域にかけパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。2010年度加速騒音規制対応。キャタライザー内蔵

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質/仕上 騒音値(dB) 認定番号 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
543-1429400 1個 ステンレス/バフ 加速:73 JMCA:1113006023 84

2. クラシックダウンマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
2営業日後以内
KITACO クラシックダウンマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1429500 1個 スーパーカブ110/FNO,JA10-1000001~,クロスカブ/FNO,JA10-4000001~,スーパーカブ110/JA07全車種

3. スポーティダウンマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スポーティダウンマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】落ち着いたデザインのダウンタイプを採用した1ピース構造マフラー。低速域を犠牲にする事なく高速域にかけパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。2010年度加速騒音規制対応。キャタライザー内蔵

マフラー > マフラー
品番 内容量
544-1429330 1個

4. スポーティUPマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スポーティUPマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなアップタイプデザインを採用した1ピース構造のストリートマフラー。中速から高速にかけてパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
544-1436300 1個 スーパーカブ110/プロ FNO,JA10-1000001~, クロスカブ FNO,JA10-4000001~, スーパーカブ110/プロ JA07全車種

5. クラシックダウンマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クラシックダウンマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
544-1429440 1個 スーパーカブ110(JA07/JA10) Pro不可

戻る ページ 1 次へ