ホンダ ジャズ [50cc] 1986-99年式 マフラー KITACO製

AC09 アップハン/フラットロー ■モデル名:CA50G/J/N/P/S

ホンダ ジャズ [50cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC09 原動機型式 AC09E 4st単気筒
フレームNo AC09 - 1000030 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 16 4PR WT 4.50 - 12 2PR WT
バッテリー 6N4-2A-7(縦置) 全長 1,910
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 580
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 920
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,010 チョーク メーター 800 スロットル 840
ブレーキ前 1165 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 10w/3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
183.5
レベル
(mm)
108
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AC09 ~ フラットローハンドル
1992 ~ 1992 AC09 ~ カラー変更
1993 ~ 1993 AC09 ~ カラー変更
1994 ~ 1995 AC09 ~ カラー変更
1996 ~ 1999 AC09 ~ カラー変更
1986 ~ 1986 AC09 1000030 ~ アップハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SWORD・JMCAマフラー KITACO

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
KITACO SWORD・JMCAマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 パーツNo.
103-54-1080-20 1個 JAZZ <JMCA>スチール/クロムメッキ JAZZ

2. SWORD・JMCAマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SWORD・JMCAマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1080200 1個 JAZZ

戻る ページ 1 次へ