ホンダ マグナ50 [50cc] 2001-07年式 マフラー KITACO製

AC13 ■モデル名:MG501/3/4/5/7

ホンダ マグナ50 [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AC13 原動機型式 AC09E 4st単気筒 空冷
フレームNo AC13 - 1200001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/100 - 16 45P WT 後 4.50 - 12 61J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,960
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 945
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 96
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
173.5
レベル
(mm)
127
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 AC13 1200001 ~ 1299999 タンクマークを250ccのVツインマグナと同デザインに。
カラー設定
・ブーンシルバーメタリック
・ブラック
2003 ~ 2003 AC13 1300001 ~ 1399999 タンクに2本のセンターストライプ、タンクロゴマーク一新。
カラー変更
・クラシカルホワイト
・ブラック
2004 ~ 2004 AC13 1400001 ~ 1499999 カラー変更
・パールヘロンブルー
・クラシカルホワイト
2005 ~ 2006 AC13 1500001 ~ 1599999 二輪車リサイクルマーク貼付。
2007 ~ 2007 AC13 1600001 ~ タンクセンターストライプ無くなる。
カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. マフラー(右2本出し) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マフラー(右2本出し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スパルタンなスタイルの右2本出しマフラー。サイレンサーはスラッシュカット仕様。ボリュームのあるマグナ50をさらにスパルタンなイメージにさせる右2本だしマフラー。サイレンサーはスラッシュカット仕様。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-11 1個 マグナ50(AC13)

2. スラッシュカットマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スラッシュカットマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-21 1個 マグナ50(AC13)

3. マフラー(左右出し) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マフラー(左右出し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スパルタンな左右2本出しマフラー。サイレンサーはスラッシュカット仕様。ボリュームのあるマグナ50をさらにスパルタンなイメージにさせる左右出しマフラー。サイレンサーはスラッシュカット仕様。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-00 1個 マグナ50(AC13)

4. マフラー(右2本出し) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マフラー(右2本出し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スパルタンなスタイルの右2本出しマフラー。サイレンサーはスラッシュカット仕様。ボリュームのあるマグナ50をさらにスパルタンなイメージにさせる右2本だしマフラー。サイレンサーはスラッシュカット仕様。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-10 1個 マグナ50(AC13)

5. スラッシュカットマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スラッシュカットマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-20 1個 マグナ50(AC13)

6. フィッシュテールマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フィッシュテールマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンの定番マフラー。フィッシュパイプエンド。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-30 1個 マグナ50(AC13)

7. フィッシュテールマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フィッシュテールマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンの定番マフラー。フィッシュパイプエンド。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-31 1個 マグナ50(AC13)

戻る ページ 1 次へ