ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 マフラー KITACO製

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件~22件

並び替え:

1. SWORD・JMCAマフラー KITACO

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
KITACO SWORD・JMCAマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。ストリート向けのスタイリッシュなマフラー。お求め易い価格設定が魅力。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 パーツNo.
543-1014225 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999) <JMCA>ショート スチール/クロムメッキ モンキー

2. ミニキャプトンマフラー JMCA KITACO

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
5営業日後以内
KITACO ミニキャプトンマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1065870 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)

3. SWORD・JMCAマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SWORD・JMCAマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。ストリート向けのスタイリッシュなマフラー。お求め易い価格設定が魅力。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 パーツNo.
543-1014204 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999) <JMCA>STD スチール/クロムメッキ モンキー

4. SWORD・JMCAマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SWORD・JMCAマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。ストリート向けのスタイリッシュなマフラー。お求め易い価格設定が魅力。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1014203 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)

5. SWORD・JMCAマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SWORD・JMCAマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。ストリート向けのスタイリッシュなマフラー。お求め易い価格設定が魅力。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1014224 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/FON.AB27-1000001-1899999)

6. ミニキャプトンマフラー JMCA KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニキャプトンマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1065860 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)

7. レーシングマフラーType-X KITACO

販売価格(税別)    
KITACO レーシングマフラーType-X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コストと性能を最優先させたレーシングマフラーです。排気量50-88ccに合わせ、エキパイ径及びエキパイ長を最適化。優れたパフォーマンスを発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
540-1083700 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)

8. ハイエンドダウンマフラー80 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイエンドダウンマフラー80 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】当社が培ってきた高速サーキットでのレースノウハウを詰め込んで設計したレーシングマフラーです。2段テーパー状のエキソーストパイプが排気効率を向上させ、全域でのパワーの向上と高回転域での伸びを実現します。ノーマル排気量からキタコ製各種ボアアップKITまで幅広く対応していますので、それぞれの排気量クラスに使用できます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
540-1123110 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)

9. *ファットダウンステンマフラー モンキーAB27 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *ファットダウンステンマフラー モンキーAB27 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
542-1123000 1個

10. ニューSS1・ショート モンキー(JMCA)メッキ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ニューSS1・ショート モンキー(JMCA)メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
543-1014223 1個

11. アップマフラー(ステン/カーボン)モンキー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アップマフラー(ステン/カーボン)モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
543-1014630 1個

12. トグロマフラー(ステン/クリア) モンキー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO トグロマフラー(ステン/クリア) モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
543-1014770 1個

13. ダウンマフラー(ステン/カーボン)モンキー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ダウンマフラー(ステン/カーボン)モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
543-1014830 1個

14. ミニキャプトンマフラー JMCA KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニキャプトンマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1065850 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)

15. キャブトンマフラー(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャブトンマフラー(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1065860 1個 モンキー

16. テーパーエンドDNマフラー モンキー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO テーパーエンドDNマフラー モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
543-1123600 1個

17. *キャプトンUPマフラー(SUS)モンキー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *キャプトンUPマフラー(SUS)モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
543-1123860 1個

18. デルタコーンマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO デルタコーンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インパクト際立つデルタ形状サイレンサーを採用した新スタイルマフラー。細部にまでこだわったスタイルの他、音質、排気効率も徹底的に追求しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
545-1123700 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)

19. デルタコーンマフラー(レース用) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO デルタコーンマフラー(レース用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドラッグレースダウンマフラーの進化型エキソースト。ドラッグレースダウンマフラーと同サイズで設計していますのでワイドなパワーとトルクを両立し、ノーマル50ccからDOHCボアアップKIT124ccまで幅広く対応していますので、それぞれの排気量クラスに使用できます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
545-1123710 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)

20. GPRアップマフラーSUS(212V) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO GPRアップマフラーSUS(212V) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GPマシンをイメージさせるスポーツマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
548-1123100 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-100000-1899999)

21. GPRダウンマフラー(M1) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO GPRダウンマフラー(M1) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GPマシンをイメージさせるスポーツマフラーです。キタコ社製パワードライブKITやi-mapとの併用で効果を発揮します。GPマシンをイメージさせるスポーツマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
548-1123300 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-100000-1899999)

22. GPRカーボンダウンマフラー(R1) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO GPRカーボンダウンマフラー(R1) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GPマシンをイメージさせるスポーツマフラーです。キタコ社製パワードライブKITやi-mapとの併用で効果を発揮します。オリジナルテーハー形状のカーボンサイレンサーと3Dエンドパイプを採用したGPマシンをイメージさせるレーシングマフラーです。全域でのパワーの向上と高回転域での伸びを実現します。ノーマル排気量からキタコ製各種ボアアップKITまで幅広く対応。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
548-1123330 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

戻る ページ 1 次へ