ホンダ Dio ライブDio ST [50cc] 1996-96年式 マフラー 横綱製

AF35 ライブDIO-SR(SK50MT-2)の前後連動ABSブレーキ仕様 ■モデル名:SK50MT-6

ホンダ Dio ライブDio ST [50cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF35 - 1414329 ~ 1458440 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTX5L-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 AF35 1414329 ~ 1458440 ライブDIO-SR(SK50MT-2)の前後連動ABSブレーキ仕様(左ブレーキレバーのみ)
空冷2サイクル単気筒。7ps。
M.A. -C.ABS新ブレーキシステム搭載。
チューブレスタイヤ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラー 横綱

販売価格(税別)    
横綱 マフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】この商品は非常に品質が良くほぼ純正に近い取り回しで装着して頂く事が可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 適合車種 他社参考品番(NTB) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MOMH-04 1個 ホンダ ライブディオ/ZX AF34/AF35 MF-GBL 30

戻る ページ 1 次へ