ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2008-13年式 マフラー RPM製

NC42 ハイパーVTEC Revo PGM-FI ■STD・Special Edition・STD ABS

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1000001 ~ 1599999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,040
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し ブレーキ後:750 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
139
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 NC42 ~ Special Edition ABS
2011/2月
パールサンビームホワイト×レッドブルーのストライプ。
レッドフレーム、専用装備のフューエルタンクの立体エンブレム、前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、リアサスペンションリザーバータンクにゴールド採用、など。
・トリコロール
2008 ~ 2008 NC42 1000001 ~ STD ABS(199kg)
2007/12月 モデルチェンジ
コンパインドABS。
PGM-FI採用。平成18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
・パールヘロンブルー(ツートン)
・グリントウェーブメタリック(ソリッド)
・グラファイトブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2008 ~ 2008 NC42 1000001 ~ STD ABS無し(194kg)
2007/12月 モデルチェンジ
PGM-FI採用。平成18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
・パールヘロンブルー(ツートン)
・グリントウェーブメタリック(ソリッド)
・グラファイトブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 Special Edition ABS無し(300台限定)
ABS仕様の設定なし。
2008/12月
タンク、Rカウルにゴールドとシルバーのライン。マットアクシスグレーメタリック塗装エンジン。
ブラックホイール、リム部シルバーピンストライプとCBロゴ。ブレーキキャリパとRサススプリングをブラックに。
2008/12月
・グラファイトブラック
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2008/12月
カラー追加
・パールサンビームホワイト(ソリッド)
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し
2008/12月
カラー追加
・パールサンビームホワイト(ソリッド)
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ STD ABS
2010/2月
ツートンタイプに新デザインストライプ採用。
エンジン外観と前後ホイールはマットアクシスグレーメタリック、Rサススプリングをブラック、リザーバータンクはアルマイト処理でチタン調に仕上げに。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新ストライプ)
・キャンディーブレイジングレッド
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ STD ABS無し
2010/2月
ツートンタイプに新デザインストライプ採用。
エンジン外観と前後ホイールはマットアクシスグレーメタリック、Rサススプリングをブラック、リザーバータンクはアルマイト処理でチタン調に仕上げに。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新ストライプ)
・キャンディーブレイジングレッド
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ 限定カラー ABS無し(500台)
2010/4月
各部をブラックアウト(前後ブレーキキャリパー、 Rサスなど)。
エンジンと前後ホイールをマットアクシスグレーメタリック。
・グラファイトブラック×キャンディーグローリーレッド
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 Special Edition ABS無し
2011/2月
パールサンビームホワイト×レッドブルーのストライプ。
レッドフレーム、専用装備のフューエルタンクの立体エンブレム、前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、リアサスペンションリザーバータンクにゴールド採用、など。
・トリコロール
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 STD ABS
2011/2月
各パーツにゴールドカラー採用(前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、Rサスリザーバータンクなど)、Fディスクブレーキハブにシルバー採用、など。
カラー変更
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 STD ABS無し
2011/2月
各パーツにゴールドカラー採用(前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、Rサスリザーバータンクなど)、Fディスクブレーキハブにシルバー採用、など。
カラー変更
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ Special Edition特別仕様 ABS無し
2012/1月
グラファイトブラックを基調とした車体にゴールドを配したツートンカラーを採用。
前後ホイールをブラック、前後ブレーキ立体ウイングマークエンブレム、ブラックのグラブレール採用。
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ STD ABS無し
2012/1月
前後ホイールカラーの組合わせとFディスクハブインナーカラーを変更。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
2012 ~ 2013 NC42 1400001 ~ STD ABS
2012/1月
前後ホイールカラーの組合わせとFディスクハブインナーカラーを変更。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
2013 ~ 2013 NC42 1500001 ~ 1599999 PROJECT BIG-1 Special Edition(誕生20周年) ABS無し
2012/11月
エンジン色シルバー、前後ホイール、フロントブレーキディスクハブ色ブラック。
立体ウイングエンブレム、燃料タンク上部にPROJECT BIG-1 20周年記念ステッカー採用。
・キャンディープロミネンスレッド(ゴールドストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マフラー 80D-RAPTOR Titan RPM

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR Titan 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。長い年月をかけて独自に開発を進めた隔壁構造サイレンサー”RAPTOR”を搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6504Y 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/Titan 政府 CB400SF(REVO)

2. マフラー 80D-RAPTOR Titan RPM

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR Titan 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。長い年月をかけて独自に開発を進めた隔壁構造サイレンサー”RAPTOR”を搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6504Z 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/BlueTitan 政府 CB400SF(REVO)

3. マフラー 80D-RAPTOR RPM

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。長い年月をかけて独自に開発を進めた隔壁構造サイレンサー”RAPTOR”を搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6504D 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS 政府 CB400SF(REVO)

戻る ページ 1 次へ