ホンダ VT400S [400cc] 2011-11年式 マフラー モリワキエンジニアリング製

NC46 PGM-FI

ホンダ VT400S [400cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC46 原動機型式 NC46E V型2気筒 水冷
フレームNo NC46 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,295
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:865/890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
489±2.5 413±2.5
レベル
(mm)
130 209
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 NC46 ~ 2010/11月
水冷4stV型2気筒400ccエンジン搭載。
PGM-FI採用。
750mm低シート高、アップライトポジション、ティアドロップ型フューエルタンク(10L)。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、60W/55Wハロゲンヘッドライト採用。
カラー設定
・グラファイトブラック
・パールヘロンブルー(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Galaxy WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング Galaxy WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-H41H1-00 1個 HONDA

2. Galaxy ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング Galaxy ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ANO TITANIUM。陽極酸化処理を施したチタンサイレンサー。モリワキの最高峰エキゾーストシステム。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-H41H1-10 1個 HONDA

3. Galaxy BLUE モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング Galaxy BLUE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALAXYシリーズ。ツインならではの鼓動、サウンドを残しながらも車検対応で政府認定マフラー。アイドリング時は少し静かに響き渡り、ひとたびアクセルを開ければこれぞアメリカンというサウンドを響かせる。バイクの周囲を心地良いサウンドで包み込んでくれる。すべての音、鼓動、体に感じ伝わる所を大切にこだわりを持って仕上げた1品。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-H41H1-20 1個 HONDA

戻る ページ 1 次へ