ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2014-16年式 マフラー モリワキエンジニアリング製

SC65 PGM-FI ■STD・STD ABS・E-Package ABS・Special Edition/ABS

ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1300001 ~ 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S(縦置) 全長 2,205
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 ディスクボルト STD/A:10、S/SA/SAD:12
重量 257
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1020/1010 ブレーキ前:(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 SC65 1300001 ~ ABS E-Package(260kg)
2014/2月(SADE) SC65-130001-
2016(SADG) SC65-140001-
EXのみ設定。
ETC車載器、グリップヒーター、E Package専用ETC表示ランプ、グリップヒーターレベル5段階表示機能、など。
2014 ~ 2016 SC65 1300001 ~ STD ABS(259kg)
2014/2月(SAE) SC65-130001-
2016(SAG) SC65-140001-
スポークホイール、速トランスミッション採用、二重管クロームメッキ仕様EXパイ採用。左右振分け2本出し。17L燃料タンク、など。
カラー設定
・キャンディーアリザリンレッド
・パールサンビームホワイト
・ダークネスブラックメタリック
・インディーグレーメタリック
2014 ~ 2016 SC65 1300001 ~ STD ABS無し(257kg)
2014/2月(SE) SC65-130001-
2016(SG) SC65-140001-
スポークホイール、6速トランスミッション採用、二重管クロームメッキ仕様EXパイ採用。左右振分け2本出し。17L燃料タンク、など。
カラー設定
・キャンディーアリザリンレッド
・パールサンビームホワイト
・ダークネスブラックメタリック
・インディーグレーメタリック
2015 ~ 2015 SC65 1300001 ~ ABS 特別仕様(200台限定)(257kg)
2015/2月
前後アルミキャストホイール、前後チューブレスタイヤ採用。CB1100 EX ABSより2kg軽量化。
カラー設定
・キャンディーアリザリンレッド
2016 ~ 2016 SC65 1400001 ~ ABS Special Edition(受注生産)
2016/4月
ダークネスブラックメタリック新ストライプ(燃料タンク)採用、シリンダー、クランクケースをブラック、ハブ仕上げエンジンカバー類、など。
カラー設定
・チタニウムブレードメタリック
2016 ~ 2016 SC65 1400001 ~ ABS無し Special Edition(受注生産)
2016/4月
正絹白イメージのシャスタホワイト市松模様ストライプ(燃料タンク、サイドカバー)採用。F/Rフェンダー、テールランプボディもグラファイトブラック採用。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. CB1100/EX 10-14 メガホン 2本出し Ti モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1100/EX 10-14 メガホン 2本出し Ti 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。クラシカルなスタイルに最先端の技術が注ぎ込まれ、モリワキがCB1100用として世に送り出したメガホンマフラーは、音量は93dBと数値上での迫力は想像できるが、特記すべき点は2本だし構造。左右からの排気音はステレオサウンドと類似しており、奏でられる音色はモリワキマフラーの最高級音質とも言えます。また、チタンマフラーに関しては職人による手曲製法が施されている為、匠の技として独特のパイプの曲線美と、同じ物が二つと無い焼け色に仕上がります。

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-H21G1-10 1個

2. CB1100/EX 10-14 メガホン 2本出し BLACK モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1100/EX 10-14 メガホン 2本出し BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。クラシカルなスタイルに最先端の技術が注ぎ込まれ、モリワキがCB1100用として世に送り出したメガホンマフラーは、音量は93dBと数値上での迫力は想像できるが、特記すべき点は2本だし構造。左右からの排気音はステレオサウンドと類似しており、奏でられる音色はモリワキマフラーの最高級音質とも言えます。また、チタンマフラーに関しては職人による手曲製法が施されている為、匠の技として独特のパイプの曲線美と、同じ物が二つと無い焼け色に仕上がります。

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-H01G1-10 1個

3. CB1100/EX 10-14 メガホン 2本出し SUS モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1100/EX 10-14 メガホン 2本出し SUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。クラシカルなスタイルに最先端の技術が注ぎ込まれ、モリワキがCB1100用として世に送り出したメガホンマフラーは、音量は93dBと数値上での迫力は想像できるが、特記すべき点は2本だし構造。左右からの排気音はステレオサウンドと類似しており、奏でられる音色はモリワキマフラーの最高級音質とも言えます。また、チタンマフラーに関しては職人による手曲製法が施されている為、匠の技として独特のパイプの曲線美と、同じ物が二つと無い焼け色に仕上がります。

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-H41G1-10 1個

4. エキゾースト(マフラー)CB1100 モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CB1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダCB1100シリーズに追加ラインナップされたCB1100EX。このオートバイに対応したモリワキワンピース ブラック/ステンレス。従来のCB1100と共通性を持たせる為、仕様を見直し幅広い年式に対応。 モリワキが創業してから長きに渡り生産を続けているワンピースは、クラシカルなデザインの中に最新技術が投入されており、限られたエキゾーストパイプ・サイレンサーの容量でエンジン性能を最大限引き出す為の排気圧コントロールと法律への合致を高次元でバランスさせている。モリワキのエキゾーストサウンドと空冷らしい骨太なエンジンフィールが、あなたの快適で優雅なオートバイライフを約束。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 対応 適合車種
01810-441G1-10 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス EX CB1100

5. エキゾースト(マフラー)CB1100 モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CB1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダCB1100シリーズに追加ラインナップされたCB1100EX。このオートバイに対応したモリワキワンピース ブラック/ステンレス。従来のCB1100と共通性を持たせる為、仕様を見直し幅広い年式に対応。 モリワキが創業してから長きに渡り生産を続けているワンピースは、クラシカルなデザインの中に最新技術が投入されており、限られたエキゾーストパイプ・サイレンサーの容量でエンジン性能を最大限引き出す為の排気圧コントロールと法律への合致を高次元でバランスさせている。モリワキのエキゾーストサウンドと空冷らしい骨太なエンジンフィールが、あなたの快適で優雅なオートバイライフを約束。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 対応
01810-401G1-10 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス ブラック EX

6. エキゾースト(マフラー)CB1100 モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CB1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダCB1100シリーズに追加ラインナップされたCB1100EX。このオートバイに対応したモリワキワンピース ブラック/ステンレス。従来のCB1100と共通性を持たせる為、仕様を見直し幅広い年式に対応。 モリワキが創業してから長きに渡り生産を続けているワンピースは、クラシカルなデザインの中に最新技術が投入されており、限られたエキゾーストパイプ・サイレンサーの容量でエンジン性能を最大限引き出す為の排気圧コントロールと法律への合致を高次元でバランスさせている。モリワキのエキゾーストサウンドと空冷らしい骨太なエンジンフィールが、あなたの快適で優雅なオートバイライフを約束。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-H41G1-R0 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス CB1100 10~13

7. エキゾースト(マフラー)CB1100 モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CB1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダCB1100シリーズに追加ラインナップされたCB1100EX。このオートバイに対応したモリワキワンピース ブラック/ステンレス。従来のCB1100と共通性を持たせる為、仕様を見直し幅広い年式に対応。 モリワキが創業してから長きに渡り生産を続けているワンピースは、クラシカルなデザインの中に最新技術が投入されており、限られたエキゾーストパイプ・サイレンサーの容量でエンジン性能を最大限引き出す為の排気圧コントロールと法律への合致を高次元でバランスさせている。モリワキのエキゾーストサウンドと空冷らしい骨太なエンジンフィールが、あなたの快適で優雅なオートバイライフを約束。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-H01G1-R0 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス、耐熱つや消し黒塗装 CB1100 10~13

戻る ページ 1 次へ