ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2014-17年式 マフラー モリワキエンジニアリング製

SC54 PGM-FI ABS ■STD・E-Package・E-Package SpecialEdition

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 2000001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
DPR8EA-9 本数
全幅 795
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 267
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:980/975
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 SC54 2000001 ~ 2099999 STD ABS
(E-Packageあり)CB1300SDE
2014/3月 マイナーチェンジ
トランスミッション5速→6速、新デザイン10本スポークアルミキャストホイール、PGM-FIセッティング変更、排気効率に優れた小型マフラー採用。
幅をさらにスリム化した新デザインサイドカバー、新設計二眼メーター、など。

2014/5月 E-Package
ETC車載器、グリップヒーター、専用インジケーターランプ標準装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
・ソードシルバーメタリック
・ダークネスブラックメタリック
2015 ~ 2015 SC54 2100001 ~ 2199999 E-Package Special Edition(限定販売)
2015/2月
ブラウンメタリックのシリンダーヘッドカバー、ブラックアルマイト仕上げのスイングアームとチェーンケース、など各部に特別カラー。
カラー設定
・パールコスミックブラック(キャンディーアリザリンレッドストライプ)
2016 ~ 2017 SC54 2200001 ~ 2299999 E-Package Special Edition 特別カラー(受注生産)
2016/4月
日本の伝統の漆塗りのイメージをカラーリング。
シリンダーヘッドカバーとクランクケースカバーにブロンズゴールド、リアショックスプリングに朱色、など。
カラー設定
・グラファイトブラック×キャンディーアルカディアンレッド(専用ストライプ)
2016 ~ 2017 SC54 2200001 ~ 2299999 STD ABS
2016/3月
燃料タンクのウイングバッジとイグニッションキーエンブレムのベース色に明度を高めた明るいレッド採用、ウイングマークの存在感をより際立たせる。
カラー設定
・チタニウムブレードメタリック(新色)
・ダークネスブラックメタリック(継続色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)
2016/3月 E-Package

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. CB1300SF MX WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1300SF MX WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-621M0-00 1個

2. CB1300SF MX ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1300SF MX ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-631M0-00 1個

3. CB1300SF MX BP モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1300SF MX BP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-651M0-00 1個

4. CB1300SF MX WT S/O モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1300SF MX WT S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-6J1M0-00 1個

5. CB1300SF MX ANO S/O モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1300SF MX ANO S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-6K1M0-00 1個

6. CB1300SF MX BP S/O モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1300SF MX BP S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-6N1M0-00 1個

7. CB1300SF ZERO SS ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1300SF ZERO SS ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-L31M0-00 1個

8. CB1300SF ZERO SS WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング CB1300SF ZERO SS WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
01810-L21M0-00 1個

9. MX RedLine ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MX RedLine ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-631E6-00 1個 HONDA

10. MX RedLine WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MX RedLine WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-621E6-00 1個 HONDA

11. MX RedLine BP モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MX RedLine BP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-651E6-00 1個 HONDA

戻る ページ 1 次へ