ホンダ GROM [125cc] 2017-20年式 マフラー モリワキエンジニアリング製

JC75 国内モデル PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JC75 原動機型式 JC75E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC75 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2019 JC75 1000001 ~ 2017/7月
型式変更(EBJ-JC61→2BJ-JC75)
エンジン変更(JC61E→JC75E)
カラー変更
・パールバレンタインレッド
・マットアクシスグレーメタリック

GROM125H-JC75-1000001-
GROM125J-JC75-1100001-
2020 ~ 2020 JC75 1200001 ~ 2020/3月
ストライプグラフィック。
前後ホイールとエンジン右側面カバー、Rサススプリングをブラック塗装、ブレーキキャリパーにレッド採用。
ロスホワイトのサイドカバー、Rカウルをレッド、マットアクシスグレーメタリックはグレーとゴールドの組合わせ。
カラー変更
・ロスホワイト
・マットアクシスグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-H01N5-00 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス GROM 16~

2. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-H11N5-00 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス GROM 16~

3. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-L31N5-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン GROM 16~

4. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-L41N5-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:ステンレス GROM 16~

戻る ページ 1 次へ