ホンダ CB1000R [1000cc] 2008-15年式 マフラー ヨシムラ製

SC60 海外モデル ■STD・STD ABS

ホンダ CB1000R [1000cc] 2008-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC60 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo SC60 - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,105
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 SC60 ~ ABS無し/ABS
07年型のCBR1000RRベースのエンジンをアルミダイキャスト製モノバックボーンフレームに搭載
ロースラングエキゾースト採用
2010 ~ 2010 SC60 ~ ABS無し/ABS
2011 ~ 2011 SC60 ~ ABS無し/ABS
LEDポジションランプが7灯タイプに。
ハンドルバークランプ部分が太いアルミ製に変更。
カラー追加
・トリコロール(ゴールドホイール仕様)
2012 ~ 2014 SC60 ~ ABS無し/コンバインドABS
漆黒ボディにピンストライプ金ラインと金ホイール採用。
カラー追加
・マットサイノスグレーメタリック
2015 ~ 2015 SC60 ~ ABS無し/コンバインドABS
カラー変更(ストライプカラー)
・ハイパーレッド×ブラックマットホワイト
・パールシエナレッド×パールクールホワイト(トリコロール)
・パールクールホワイト×ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. CB1000R 09-11 S/O R77J (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB1000R 09-11 S/O R77J (STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-480-5W80B 1個 CB1000R(09-11)

2. CB1000R 09-11 S/O R77J (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB1000R 09-11 S/O R77J (SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-480-5W20 1個 CB1000R(09-11)

3. CB1000R 09-11 S/O R77J (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB1000R 09-11 S/O R77J (SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-480-5V20 1個 CB1000R(09-11)

4. CB1000R 09-11 S/O R77J (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB1000R 09-11 S/O R77J (SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-480-5W50 1個 CB1000R(09-11)

5. CB1000R 09-11 S/O R77J (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB1000R 09-11 S/O R77J (SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-480-5V50 1個 CB1000R(09-11)

6. CB1000R 09-11 S/O R77J (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB1000R 09-11 S/O R77J (STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-480-5V80B 1個 CB1000R(09-11)

7. CB1000R 09-11 S/O R77J (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB1000R 09-11 S/O R77J (STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-480-5W80 1個 CB1000R(09-11)

8. CB1000R 09-11 S/O R77J (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB1000R 09-11 S/O R77J (STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-480-5V80 1個 CB1000R(09-11)

戻る ページ 1 次へ