ホンダ CBR250R [250cc] 2011-14年式 マフラー ヨシムラ製

MC41 (タイ生産)PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition

ホンダ CBR250R [250cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC41 原動機型式 MC41E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC41 - 1000001 ~ 1399999 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS(傾斜置) 全長 2,035
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 785 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:670/680 ブレーキ前:800(ABS無し)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
4.5±0.2 /
レベル
(mm)
150 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 MC41 1000001 ~ STD ABS(165kg)
コンパインドABS。
2011/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。トラス構造ダイヤモンドフレーム。
カラー設定
・パールスペンサーブルー(トリコロール)
・キャンディールビーレッド
・アステロイドブラックメタリック
2011 ~ 2011 MC41 1000001 ~ STD ABS無し(161kg)
2011/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。トラス構造ダイヤモンドフレーム。
カラー設定
・パールスペンサーブルー(トリコロール)
・キャンディールビーレッド
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2013 MC41 1200001 ~ Special Edition ABS
2012/11月
レーシングイメージカラー
・ナイトリックオレンジ Repsol Honda Teamカラー
2013 ~ 2013 MC41 1200001 ~ STD ABS
2012/11月 マイナーチェンジ
シート両サイドの形状をスリム化。
カラー変更
・パールヒマラヤズホワイト(トリコロール)
・ミレニアムレッド
・ブラック
2013 ~ 2014 MC41 1200001 ~ STD ABS無し
2012/11月 マイナーチェンジ
シート両サイドの形状をスリム化。
カラー変更
・パールヒマラヤズホワイト(トリコロール)
・ミレニアムレッド
・ブラック
2013 ~ 2013 MC41 1200001 ~ 1399999 Special Edition ABS
2013/2月
レーシングイメージカラー
・キャンディーライトニングブルー MORIWAKIカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

29件中 1件~29件

並び替え:

1. CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5W21 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

2. CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5V21 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

3. CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5V81 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

4. CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5021 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

5. CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5051 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

6. CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5181 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

7. CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5081 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

8. CBR250 11- Slip-On R-11 1エンド(STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250 11- Slip-On R-11 1エンド(STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5E80B 1個 CBR250R(11-/MC41-1000001-)

9. CBR250R '11- Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SMC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R '11- Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SMC) 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5X20 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

10. CBR250R '11- Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R '11- Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC) 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5X50 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

11. CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5121 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

12. CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5081B 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

13. CBR250R '11- 機械曲 R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SMC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R '11- 機械曲 R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SMC) 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっています。STDマフラーと比べ約57%の軽量化に成功。性能はほぼ全域でSTDを上回り、レブ付近までパワーが伸びていきます。R-77Sサイクロンの優れた静音性能によりマイルドな音質となり、シングルらしい歯切れの良いサウンドが楽しめます。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5Y20 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

14. CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5W51 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

15. CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5V51 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

16. CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5151 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

17. CBR250 11- Slip-On R-11 1エンド(SM) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250 11- Slip-On R-11 1エンド(SM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5E20 1個 CBR250R(11-/MC41-1000001-)

18. CBR250 11- Slip-On R-11 1エンド(SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250 11- Slip-On R-11 1エンド(SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5E50 1個 CBR250R(11-/MC41-1000001-)

19. CBR250 11- Slip-On R-11 1エンド(ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250 11- Slip-On R-11 1エンド(ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5E80 1個 CBR250R(11-/MC41-1000001-)

20. CBR250R '11- Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STBC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R '11- Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STBC) 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5X80B 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

21. CBR250R '11- Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R '11- Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STC) 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5X80 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

22. CBR250R '11- Slip-On R-77S用オプションエキパイSET (機械曲へバージョンアップ用) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R '11- Slip-On R-77S用オプションエキパイSET (機械曲へバージョンアップ用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】既にSlip-On R-77S サイクロンを装着しており、更なるパワーアップを図りたい方の為のオプションエキゾーストパイプです。このエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾースト仕様(機械曲)へのバージョンアップが可能です。既にSlip-On R-77S サイクロンを装着しており、更なるパワーアップを図りたい方の為のオプションエキゾーストパイプ"です。このエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾースト仕様(機械曲)へのバージョンアップが可能です。"

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
143-420-5100 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

23. CBR250R '11- 機械曲 R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R '11- 機械曲 R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC) 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっています。STDマフラーと比べ約57%の軽量化に成功。性能はほぼ全域でSTDを上回り、レブ付近までパワーが伸びていきます。R-77Sサイクロンの優れた静音性能によりマイルドな音質となり、シングルらしい歯切れの良いサウンドが楽しめます。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5Y50 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

24. CBR250R '11- 機械曲 R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STBC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R '11- 機械曲 R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STBC) 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっています。STDマフラーと比べ約57%の軽量化に成功。性能はほぼ全域でSTDを上回り、レブ付近までパワーが伸びていきます。R-77Sサイクロンの優れた静音性能によりマイルドな音質となり、シングルらしい歯切れの良いサウンドが楽しめます。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5Y80B 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

25. CBR250R '11- 機械曲 R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R '11- 機械曲 R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STC) 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっています。STDマフラーと比べ約57%の軽量化に成功。性能はほぼ全域でSTDを上回り、レブ付近までパワーが伸びていきます。R-77Sサイクロンの優れた静音性能によりマイルドな音質となり、シングルらしい歯切れの良いサウンドが楽しめます。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5Y80 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

26. CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5W81B 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

27. CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5V81B 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

28. CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様) S/O R77J (STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5W81 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

29. CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CBR250R(国内/タイ仕様)機械曲R77J(STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-420-5181B 1個 CBR250R 11(国内/タイ仕様)

戻る ページ 1 次へ