ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式 マフラー ヨシムラ製

NC39 ハイパーVTEC SPEC1 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1000001 ~ 1029999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,050
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
496
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 NC39 1000001 ~ 1007220 19992/月 フルモデルチェンジ
ハイパーVTEC可変バルブシステム搭載。エキゾーストエアインジェクションシステム(平成12年排出ガス規制対応)。
ホイールベース35mm短縮、エンジン搭載位置10mmダウン(従来VersionS比)。
電気式メーター、前後ラジアルタイヤ装備、など。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック(ストライプ)
・キャンディフェニックスブルー
・ブルー
2000 ~ 2000 NC39 1010000 ~ 1019999 2002/2月 マイナーチェンジ
盗難抑止強化コンビネーションスイッチ装備(ハンドルロック機構とシリンダー改良)、Rショックスプリング色変更(ブラック→レッド)。
カラー変更
・イタリアンレッド(ストライプ)
・キャンディフェニックスブルー(継続)
・フォースシルバーメタリック(継続)
2001 ~ 2001 NC39 1020001 ~ 1029999 2001/1月
カラー変更
・ブラック(復活)
・キャンディフェニックスブルー(継続)
・フォースシルバーメタリック(継続)
継続色はタンデムステップホルダー色変更(シルバー→ブラック)
カラーオーダープラン設定あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (SC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (SC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】STDのテールパイプを使用しつつ、最大限に性能を活かしながらサイクロンを味わっていただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-445-5492 1個 CBR400RR/CB400SF-VreR/S(90-98)

2. CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】STDのテールパイプを使用しつつ、最大限に性能を活かしながらサイクロンを味わっていただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-445-5452 1個 CBR400RR/CB400SF-VreR/S(90-98)

3. CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】STDのテールパイプを使用しつつ、最大限に性能を活かしながらサイクロンを味わっていただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-445-5482 1個 CBR400RR/CB400SF-VreR/S(90-98)

4. CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-445-5482B 1個

5. CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452-8291 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

6. CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452-8251 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

7. CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452-8281 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

8. CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-452-8281B 1個

9. CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452F8251 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

10. CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452F8281 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

11. CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452F8291 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

12. CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-452F8281B 1個

戻る ページ 1 次へ