ホンダ CB750 [750cc] 1992-00年式 マフラー SP忠男製

RC42 ■モデル名:CB750F2N/F2T

ホンダ CB750 [750cc] 1992-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC42 原動機型式 RC17E 直列4気筒 空冷
フレームNo RC42 - 1000001 ~ 排気量 747
タイヤ
120/70 R 17 58V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FB14-A2(縦置) 全長 2,155
スプロケット
15 40 二次減速比 2.670
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク 920 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 770 備考 スロットル:890/905 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
482
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1994 RC42 1000001 ~ 1992/2月
空冷4サイクルDOHC直列4気筒エンジン搭載。
オイルクーラー標準装備、油圧式バルブクリアランスオートアジャスター、自動調整カムチェーンテンショナー採用、ダンパー構造Fサス、リザーバータンク付Rサス、大容量燃料タンク(20L)、など。
1995 ~ 2000 RC42 1100001 ~ 114999 1995/5月 カラー変更
・キャンディリバイヴレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 92~08CB750(PS-S)TiBC-RC42 SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 92~08CB750(PS-S)TiBC-RC42 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
CB7-PS-01 1個 CB750(RC42)

戻る ページ 1 次へ