ホンダ CBR600RR [600cc] 2005-06年式 マフラー

PC37 PGM-DSFI ■STD・Secial Edition

ホンダ CBR600RR [600cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PC37 原動機型式 PC37E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC37 - 1200001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,010
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
IMR8C-9HES/VUH24D 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
362
レベル
(mm)
120
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 PC37 1200001 ~ 1299999 STD
2005/1月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ。
マフラー製造方法、マフラープロテクター構造、スイングアーム構造など約65%のパーツ見直し、5.6kg軽量化。
φ41mm倒立Fフォーク、ラジアルマウントキャリパー採用。
スクリーン形状デザインへ変更(RC211Vと同)。エアインダクト、テールカウルデザイン変更。
カラー変更
・イタリアンレッド
・フォースシルバーメタリック(体側面ブラックストライプ)
・ブラック(ソリッド)
2006 ~ 2006 PC37 1300001 ~ Special Edition
2005/11
Team Movistar Honda MotoGカラー。
ピンストライプ塗装ホイール(国内専用仕様)、フレームシルバー塗装(Special Edition専用)。
・キャンディタヒチアンブルー
2006 ~ 2006 PC37 1300001 ~ STD
2005/11 カラー変更
・パールファイアーオレンジ
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. 05’~06’ CBR600RR TI4-2-1 チタン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 299,800 税込329,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 05’~06’ CBR600RR TI4-2-1 チタン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10607-21TTR 1個 チタン108×500 4.4 TI4-2-1(レース用) 05'~06' CBR600RR

2. 05’~06’ CBR600RR 国内仕様専用 チタン SLIP-ON チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 114,800 税込126,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 05’~06’ CBR600RR 国内仕様専用 チタン SLIP-ON チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10607-01NTB 1個 チタン長円×370 2 S/O 05'~06' CBR600RR

3. RACING サイレンサー チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING サイレンサー チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
M-H6R7-LTT 1個 52-380-410-55

4. リンクパイプ AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) リンクパイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
L-H6SO10 1個

5. オーバル フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> CBR600RR '05~'06 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) オーバル フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> CBR600RR '05~'06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
BMS-H03R-FT32 1個

6. ZERO GP ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO GP ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-L31A8-00 1個 HONDA CBR600RR(PC37・05-06)

7. ZERO GP WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO GP WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-L21A8-00 1個 HONDA CBR600RR(PC37・05-06)

8. ZERO OVAL ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO OVAL ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-LK1A8-00 1個 HONDA CBR600RR(PC37・05-06)

9. ZERO OVAL WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO OVAL WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-LJ1A8-00 1個 HONDA CBR600RR(PC37・05-06)

10. オーバル スリップオン <ステンレスサイレンサー>JMCA CBR600RR '05~'06 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) オーバル スリップオン <ステンレスサイレンサー>JMCA CBR600RR '05~'06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスパイプを使用し、高い耐久性を確保したコストパフォーマンスに優れるモデルです。交換作業も簡単でフルエキゾーストに迫る性能とレーシングサウンド。JMCA認証(※触媒搭載モデルはハニカムキャタライザーを装備で、最小限の抵抗で排ガス規制値をクリアーしています。)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H03J-SS31 1個 CBR600RR 05-06(BC-PC37)

11. [SPシリーズ]S/O サイレンサー チタン 52/320/55 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [SPシリーズ]S/O サイレンサー チタン 52/320/55 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
MS-H6SO8-LT 1個 CBR600RR 05

12. オーバル スリップオン <チタンソリッドサイレンサー>JMCA CBR600RR '05~'06 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) オーバル スリップオン <チタンソリッドサイレンサー>JMCA CBR600RR '05~'06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスパイプを使用し、高い耐久性を確保したコストパフォーマンスに優れるモデルです。交換作業も簡単でフルエキゾーストに迫る性能とレーシングサウンド。JMCA認証(※触媒搭載モデルはハニカムキャタライザーを装備で、最小限の抵抗で排ガス規制値をクリアーしています。)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H03J-SS32 1個 CBR600RR 05-06(BC-PC37)

戻る ページ 1 次へ