ホンダ VTR [250cc] 2003-08年式 マフラー

MC33 MC33後期 ■VTR250-3/5/7

ホンダ VTR [250cc] 2003-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1020001 ~ 1299999 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 2,035
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ 945 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:ジョイント迄675/ジョイントからキャブ460 ブレーキ前:ダイレクト(R)780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
460
レベル
(mm)
105
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2006 MC33 1020001 ~ 1199999 2002/12月 マイナーチェンジ
シート形状変更、サスペンションセッティング見直しで、20mm低い低シート高(760mm)を実現。
タコメーター、ハザードランプ、強化コンビロック新装備。
クロームメッキのメーターケース、バックミラー。
カラー変更
・キャンディタヒチアンブルー(新色)
・フォースシルバーメタリック(継続)
カラーオーダープラン継続。

2003 1020001 VTR2503J
2005 1100001 VTR2505J
2007 ~ 2008 MC33 1200001 ~ 1299999 2007/1月 カラー追加
・パールコスミックブラック(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ~07’ VTR250 SUS2-1 チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 86,980 税込95,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~07’ VTR250 SUS2-1 チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10254-61STB 1個 チタン98×416 3 SUS2-1 ~07' VTR250

2. ~07’ VTR250 SUS2-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 84,980 税込93,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~07’ VTR250 SUS2-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10254-61SCB 1個 カーボン98×416 3 SUS2-1 ~07' VTR250

3. TOURER ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング TOURER ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コストパフォーマンスに優れたアルミ製カバー。メンテナンス性に優れたツアラーモデルに採用。 ANO TITANIUM。陽極酸化処理を施したチタンサイレンサー。モリワキの最高峰エキゾーストシステム。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-P3162-10 1個 HONDA VTR250(MC33)

4. TOURER WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング TOURER WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-P2162-10 1個 HONDA VTR250(MC33)

5. TOURER CHROME モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング TOURER CHROME 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパースポーツサイレンサー(円筒状)。コストパフォーマンスに優れたアルミ製カバー。メンテナンス性に優れたツアラーモデルに採用。スーパースポーツサイレンサー(円筒状)。コストパフォーマンスに優れたアルミ製カバー。メンテナンス性に優れたツアラーモデルに採用。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-P4162-10 1個 HONDA VTR250(MC33)

戻る ページ 1 次へ