ホンダ ホーネット [250cc] 2003-07年式 マフラー

MC31 ■モデル名:CB250F3/F6/F7

ホンダ ホーネット [250cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC31 原動機型式 MC14E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC31 - 1300001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,045
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 151
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯90
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク 800 メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 680 備考 スロットル:805/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
474
レベル
(mm)
103
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 MC31 1300001 ~ 1399999 マイナーチェンジ
2006 ~ 2006 MC31 1400001 ~ 1499999 2005/12/24
マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドライト採用
2006 ~ 2006 MC31 1400001 ~ 1499999 デラックス
ツートンカラー
2007 ~ 2007 MC31 1500001 ~ カラー変更
2006/12
2007 ~ 2007 MC31 1500001 ~ デラックス
カラー変更
2006/12

適合車種からパーツを絞込み検索

21件中 1件~21件

並び替え:

1. HORNET250 SPEC-A SLIP-ON SINGLE カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SPEC-A SLIP-ON SINGLE カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-01NCB 1個 カーボン98×416 2 S/O SINGLE HORNET250

2. HORNET250 SPEC-A SLIP-ON TWIN カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SPEC-A SLIP-ON TWIN カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-02NCN 1個 カーボン98×416 4.1 S/O TWIN HORNET250

3. HORNET250 SPEC-A SLIP-ON SINGLE チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SPEC-A SLIP-ON SINGLE チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-01NTB 1個 チタン98×416 2 S/O SINGLE HORNET250

4. HORNET250 SPEC-A SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 103,800 税込114,180
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SPEC-A SLIP-ON TWIN チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-02NTN 1個 チタン98×416 4.1 S/O TWIN HORNET250

5. HORNET250 SUS4-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-11SCB 1個 カーボン98×416 4.5 SUS4-1 HORNET250

6. HORNET250 SUS4-1 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 131,800 税込144,980
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-11STC 1個 チタン98×416 4.5 SUS4-1触媒付き HORNET250

7. HORNET250 SUS4-1-2 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1-2 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-82SCB 1個 カーボン98×416 7 SUS4-1-2 HORNET250

8. HORNET250 SUS4-1-2 カーボン 触媒付き  JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1-2 カーボン 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-82SCC 1個 カーボン98×416 7 SUS4-1-2触媒付き HORNET250

9. HORNET250 SUS4-1-2 チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 153,800 税込169,180
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1-2 チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-82STB 1個 チタン98×416 7 SUS4-1-2 HORNET250

10. HORNET250 SUS4-1-2 チタン 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 163,800 税込180,180
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1-2 チタン 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10253-82STC 1個 チタン98×416 7 SUS4-1-2触媒付き HORNET250

11. R-EVO <ステンレスポリッシュ> スリップオンJMCA HORNET250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO <ステンレスポリッシュ> スリップオンJMCA HORNET250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D110-53-P6J 1個

12. R-EVO <ヒートチタン> スリップオンJMCA HORNET250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO <ヒートチタン> スリップオンJMCA HORNET250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D110-53-P1J 1個

13. HORNET250 SLIP-ON SINGLE TYPE-S JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング HORNET250 SLIP-ON SINGLE TYPE-S JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10259-01NTN 1個 三角形×416 2.3 TYPE-S SLIP-ON HORNET250

14. HORNET250 SUS4-1 TYPE-S  触媒無し JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1 TYPE-S 触媒無し JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10259-11STN 1個 三角形×416 4.8 TYPE-S SUS4-1 HORNET250

15. HORNET250 SUS4-1 TYPE-S 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング HORNET250 SUS4-1 TYPE-S 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10259-11STC 1個 三角形×416 4.8 TYPE-S SUS4-1 HORNET250

16. ラウンド <カーボン> スリップオンJMCA HORNET250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ラウンド <カーボン> スリップオンJMCA HORNET250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスパイプを使用し、高い耐久性を確保したコストパフォーマンスに優れるモデルです。交換作業も簡単でフルエキゾーストに迫る性能とレーシングサウンド。JMCA認証(※触媒搭載モデルはハニカムキャタライザーを装備で、最小限の抵抗で排ガス規制値をクリアーしています。)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H01J-SS13 1個 ホーネット250 96-/02-(BA-MC31)

17. R-EVO <チタンソリッド> スリップオンJMCA HORNET250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO <チタンソリッド> スリップオンJMCA HORNET250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D110-53-P3J 1個

18. ラウンド <ステンレス> スリップオンJMCA HORNET250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ラウンド <ステンレス> スリップオンJMCA HORNET250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスパイプを使用し、高い耐久性を確保したコストパフォーマンスに優れるモデルです。交換作業も簡単でフルエキゾーストに迫る性能とレーシングサウンド。JMCA認証(※触媒搭載モデルはハニカムキャタライザーを装備で、最小限の抵抗で排ガス規制値をクリアーしています。)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H01J-SS11 1個 ホーネット250 96-/02-(BA-MC31)

19. HORNET250(TWO)FwBA-MC31 SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 HORNET250(TWO)FwBA-MC31 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パワーのために求められたTWOテール・サイレンサー。2本のテールが消音によるパワーロスを最小限に押さえてくれる。ワイルドで挑戦的な走りとサウンドが冴えるエキゾーストシステムです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
HO2-TW-01 1個 ホーネット250

20. ラウンド <チタンソリッド> スリップオンJMCA HORNET250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ラウンド <チタンソリッド> スリップオンJMCA HORNET250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスパイプを使用し、高い耐久性を確保したコストパフォーマンスに優れるモデルです。交換作業も簡単でフルエキゾーストに迫る性能とレーシングサウンド。JMCA認証(※触媒搭載モデルはハニカムキャタライザーを装備で、最小限の抵抗で排ガス規制値をクリアーしています。)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H01J-SS12 1個 ホーネット250 96-/02-(BA-MC31)

21. ラウンド <チタングラデーション> スリップオンJMCA HORNET250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ラウンド <チタングラデーション> スリップオンJMCA HORNET250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスパイプを使用し、高い耐久性を確保したコストパフォーマンスに優れるモデルです。交換作業も簡単でフルエキゾーストに迫る性能とレーシングサウンド。JMCA認証(※触媒搭載モデルはハニカムキャタライザーを装備で、最小限の抵抗で排ガス規制値をクリアーしています。)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H01J-SS14 1個 ホーネット250 96-/02-(BA-MC31)

戻る ページ 1 次へ