ホンダ シルバーウイングGT 600 [600cc] 2009-16年式 マフラー

PF02 STD・ABS 平成19年排出ガス規制適合 PGM-FI 

ホンダ シルバーウイングGT 600 [600cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-PF02 原動機型式 PF01E 水冷
フレームNo PF02 - 1000001 ~ 排気量 582
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,285
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
306±2.5
レベル
(mm)
92
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 PF02 1000001 ~ 2009/6
STD
フルモデルチェンジ
PGM-FI採用
平成19年国内二輪車排出ガス規制に適合
2009 ~ 2016 PF02 1000001 ~ 2009/6
ABS
車両重量:252kg
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 09~SILVERWING GT 600/400(PS-ONE)Ti-BlueEBL-PF02/EBL-NF03 SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 09~SILVERWING GT 600/400(PS-ONE)Ti-BlueEBL-PF02/EBL-NF03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】3つの加速にこだわったPURE SPORT。第一の加速、心を沸き立たせる0km/hからの加速。第二の加速、軽快なフットワーク60km/hからの加速。第三の加速、素早い合流ゆとりのハイウェー80km/hからの加速。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
SW6-PS-02 1個 SILVERWING GT 600 09-

2. 09~SILVERWING GT 600/400(PS-ONE)TiEBL-PF02/EBL-NF03 SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 09~SILVERWING GT 600/400(PS-ONE)TiEBL-PF02/EBL-NF03 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】3つの加速にこだわったPURE SPORT。第一の加速、心を沸き立たせる0km/hからの加速。第二の加速、軽快なフットワーク60km/hからの加速。第三の加速、素早い合流ゆとりのハイウェー80km/hからの加速。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
SW6-PS-01 1個 SILVERWING GT 600 09-

3. ZERO TD ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO TD ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Hondaスクーターカテゴリーでフラッグシップに位置するシルバーウイングGTシリーズ。完成度の高いこの車輌に対してもうワンランク上のクオリティを求め、モリワキは「軽量化」「音色」「デザインの統一性」の3点にフォーカスして開発を行った。マフラー単体重量に関しては約60%軽減(STD比)する事で運動性能を向上。音色は単調ではなく、異なる音質が重なり合う上品な仕様で走行時に心地よさを提供。また、低重心で引き締まったフォルムの車輌に、溶け込むような一体感を生み出す為、異型サイレンサーデザインを採用し、統一感と重厚感を持たせた。車輌ネーミングに取り入れられている「Gran Turismo/グラン ツーリスモ(GT)」の名に相応しいパフォーマンスや快適性、スタイリングなどをより一層引き立たせるよう開発したモリワキエキゾーストシステムは、幅広いお客様の要望に応えられるものとしています。 ZERO。「速く・軽く・強く」すべてに極限が要求されるレーシングマフラーをベース開発。エキゾーストパイプからテールピースまで、性能と安全性の為のモリワキの理想と思想を具現化したモデル。 ANO TITANIUM。陽極酸化処理を施したチタンサイレンサー。モリワキの最高峰エキゾーストシステム。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-LK1F3-00 1個 HONDA

戻る ページ 1 次へ