ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式 マフラー

JA10 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 98
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
62.5±1
レベル
(mm)
87
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 JA10 1000001 ~ 2012/3月 フルモデルチェンジ
バックボーンタイプパイプフレーム踏襲、フレーム剛性見直、ホイールベース20mm延長、など。
カラー設定
・スマートブルーメタリック
・パールシルキーホワイト
・パールバリュアブルブルー
・バージンベージュ
・パールプロキオンブラック
110C-J(JA10-1000001-1019999)
110C-XJ(JA10-1020001-1099999)
110G-J(JA10-1100001-)

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件~22件

並び替え:

1. スポーティダウンマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
2営業日後以内
KITACO スポーティダウンマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】落ち着いたデザインのダウンタイプを採用した1ピース構造マフラー。低速域を犠牲にする事なく高速域にかけパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。2010年度加速騒音規制対応。キャタライザー内蔵

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質/仕上 騒音値(dB) 認定番号 近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
543-1429400 1個 ステンレス/バフ 加速:73 JMCA:1113006023 84

2. クラシックダウンマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
2営業日後以内
KITACO クラシックダウンマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1429500 1個 スーパーカブ110/FNO,JA10-1000001~,クロスカブ/FNO,JA10-4000001~,スーパーカブ110/JA07全車種

3. BOMBER マフラー カブ110(JA44・JA42・JA10・JA TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) BOMBER マフラー カブ110(JA44・JA42・JA10・JA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0309 1個

4. BOMBER マフラー (プロテクター付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) BOMBER マフラー (プロテクター付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0316 1個

5. スクランブラーマフラー (リフトアップ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スクランブラーマフラー (リフトアップ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ110/クロスカブ110 (JA10/JA44/JA45)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0335 1セット

6. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0287 1個

7. MEGAPHONE BK モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MEGAPHONE BK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤、通学から遊びまでこなすマルチなスーパーカブ110用のマフラーです。シンプル且つ楽しめるマフラーを基本コンセプトに開発。外観は同一ながらも、カブ50/110それぞれに専用設計のマフラー開発を行う事で、音色、軽量、出力向上において、納得のいくマフラーでう。重量はSTD比約32%軽減、出力向上率は約103%を実現しています。街中で最も使われると思われる30kmから50kmの範囲において特に出力向上している事から、燃費向上が期待ができます。また、マフラー交換の大きな魅力の一つでもある音色の変化は小排気量ながらも可能な限り重低音を表現する事により、心地よい仕様に仕上がりました。サイレンサー内には触媒装置を設ける事で、環境問題も考慮しています。※燃費向上は数値上での期待値であり、約束できるものではありません。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-H01J3-00 1個 HONDA

8. MEGAPHONE CHROME モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MEGAPHONE CHROME 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤、通学から遊びまでこなすマルチなスーパーカブ110用のマフラーです。シンプル且つ楽しめるマフラーを基本コンセプトに開発。外観は同一ながらも、カブ50/110それぞれに専用設計のマフラー開発を行う事で、音色、軽量、出力向上において、納得のいくマフラーでう。重量はSTD比約32%軽減、出力向上率は約103%を実現しています。街中で最も使われると思われる30kmから50kmの範囲において特に出力向上している事から、燃費向上が期待ができます。また、マフラー交換の大きな魅力の一つでもある音色の変化は小排気量ながらも可能な限り重低音を表現する事により、心地よい仕様に仕上がりました。サイレンサー内には触媒装置を設ける事で、環境問題も考慮しています。※燃費向上は数値上での期待値であり、約束できるものではありません。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-H11J3-00 1個 HONDA

9. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0180 1個

10. コーンオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コーンオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0250 1個

11. クラシックダウンマフラー(チタン) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クラシックダウンマフラー(チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。○近接排気音::80db(JA10)/82db(JA07)。○加速騒音:71db(JA10)/75db(JA07)。○JMCA認定番号:1113006022。○2010年度加速騒音規制対応。○キャタライザー内蔵。※装着には別途マフラーガスケットが必要です。JA07モデルとJA10モデルではマフラーガスケットが異なりますのでご注意下さい。○JA07:オプションマフラーガスケット H-06。 70-963-11006.。○JA10:オプションマフラーガスケット H-01。 70-963-11001.。スーパーカブ110。JA10全車種。スーパーカブ110。JA07全車種。※スーパーカブ110プロには使用不可

マフラー > マフラー
品番 内容量
544-1429770 1個

12. ボンバーマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ボンバーマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0228 1個

13. コーンオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コーンオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可能になります。サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用したコーンオーバルマフラーです。装着することでエンジン性能を引き出し、全回転域で出力アップが可能になります。サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-0147 1個 クロスカブ(JA10-4000001-)・スーパーカブ110(JA10-1000001-)・スーパーカブ110プロ(JA10-1100001-)

14. BOMBER MUFFLER TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BOMBER MUFFLER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0142 1個

15. BOMBER MUFFLER Cub110(JA10) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BOMBER MUFFLER Cub110(JA10) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0228 1個

16. BOMBER マフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) BOMBER マフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0285 1個

17. スポーティダウンマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スポーティダウンマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】落ち着いたデザインのダウンタイプを採用した1ピース構造マフラー。低速域を犠牲にする事なく高速域にかけパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。2010年度加速騒音規制対応。キャタライザー内蔵

マフラー > マフラー
品番 内容量
544-1429330 1個

18. スポーティUPマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スポーティUPマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなアップタイプデザインを採用した1ピース構造のストリートマフラー。中速から高速にかけてパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
544-1436300 1個 スーパーカブ110/プロ FNO,JA10-1000001~, クロスカブ FNO,JA10-4000001~, スーパーカブ110/プロ JA07全車種

19. P-SHOOTER(キャブトンスタイル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTER(キャブトンスタイル) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】往年の英国車や60’s国産車にあった造形美は、未だに色あせることなく現代でもカスタムの対象となります。SP武川社はそんな造形美を再現しました。特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0224 1個

20. クラシックダウンマフラー(SUS) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クラシックダウンマフラー(SUS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのモナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
544-1429440 1個 スーパーカブ110(JA07/JA10) Pro不可

21. P-SHOOTER(キャブトンスタイル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTER(キャブトンスタイル) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】往年の英国車や60’s国産車にあった造形美は、未だに色あせることなく現代でもカスタムの対象となります。SP武川社はそんな造形美を再現しました。特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0143 1個

22. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0251 1個

戻る ページ 1 次へ