ホンダ INTEGRA インテグラ [750cc] 2014-15年式 マフラー

RC71 [745cc] PGM-FI ■DCT ABS・インテグラS・E-Package

ホンダ INTEGRA インテグラ [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC71 原動機型式 RC70E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC71 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,195
スプロケット
17 39 二次減速比 2.294
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,440
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
521±2.5
レベル
(mm)
100
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 RC71 1000001 ~ STD DCT ABS
2014/2月
排気量669cc→745ccへ。
エンジン及びDCTセッティングはNC750Xと同。
トランスミッションはハイレシオ化。
フロントカウル、シート形状変更、アルミ製スイングアーム採用。
アジャストタイプブレーキレバー、瞬間および平均燃費表示の燃費計新採用、など。
カラー設定
・キャンディーアルカディアンレッド
・マットパールグレアホワイト
2014 ~ 2015 RC71 1000001 ~ STD DCT ABS E-Package
2014/4月
ETC車載器。5段階温度調節可能スポーツグリップヒーター装備。
カラー設定
・マットパールグレアホワイト
・キャンディーアルカディアンレッド
2014 ~ 2015 RC71 1000001 ~ インテグラS
2014/2月
STDにストライプを配し、車体とホイールカラー前後ゴールドに変更したモデル。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
2014 ~ 2015 RC71 1000001 ~ インテグラS E-Package
2014/4月
ETC車載器。5段階温度調節可能スポーツグリップヒーター装備。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. 14’~ NC750X/S/インテグラ SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~ NC750X/S/インテグラ SLIP-ON チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10754-01NTB 1個 チタン108×400 2.2 S/O 14'~ NC750X/S/インテグラ

2. 14’~ NC750X/S/インテグラ SLIP-ON オーバル ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~ NC750X/S/インテグラ SLIP-ON オーバル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10754-01NOB 1個 チタンオーバル×400 2.4 S/O 14'~ NC750X/S/インテグラ

3. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-H7SO2-HRC 1個 (サイレンサー)カーボン NC700/750S/X/INTEGRA 12-20

4. 14’~ NC750X/S/インテグラ SLIP-ON カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~ NC750X/S/インテグラ SLIP-ON カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10754-01NCB 1個 カーボン110×400 2.4 S/O 14'~ NC750X/S/インテグラ

5. 14’~ NC750X/S/インテグラ SLIP-ON TYPE-S ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~ NC750X/S/インテグラ SLIP-ON TYPE-S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10754-01NSN 1個 チタン三角形×400 アルミ削り出しエンドキャップ 2 S/O 14'~ NC750X/S/インテグラ

6. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-H7SO2-HRT 1個 (サイレンサー)ステンレス NC700/750S/X/INTEGRA 12-20

7. 14’~ NC750X/S/インテグラ SLIP-ON メガホン ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 14’~ NC750X/S/インテグラ SLIP-ON メガホン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10754-01NMN 1個 ステンレスメガホン 2.6 S/O 14'~ NC750X/S/インテグラ

8. T-EVO スリップオン <ヒートチタン> JMCA INTEGRA750 2014~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) T-EVO スリップオン <ヒートチタン> JMCA INTEGRA750 2014~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G163-53-P1J 1個

9. T-EVO スリップオン <ステンレス> JMCA INTEGRA750 2014~ BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) T-EVO スリップオン <ステンレス> JMCA INTEGRA750 2014~ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G163-53-P3J 1個

10. MX ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MX ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。MXシリーズはモリワキ独自の観点から現在のニーズに即した特性を高次元で実現しているハイスペックエキゾーストです。ツーリングから街乗りまで快適にライディングできる性能とは、一部分の性能だけを向上させるものではなく、エンジン特性を引き出すのは勿論、耐久性、静粛性、スタイリング等の多岐にわたる要素を高水準でバランス良くを保ち、過酷な走行条件でも常に安定したパフォーマンスを発揮するように開発されます。その水準で開発したこの新商品は、ダイナミックなクロスオーバースタイルの400Xに見合う機能美をお約束いたします。低速域ではトルクフル、高速域ではパワフルな180度位相クランク2気筒エンジンの性能を、MXエキゾーストと共にご満喫下さい。 ANO TITANIUM。陽極酸化処理を施したチタンサイレンサー。モリワキの最高峰エキゾーストシステム。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-631L8-00 1個 HONDA

11. MX WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MX WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。MXシリーズはモリワキ独自の観点から現在のニーズに即した特性を高次元で実現しているハイスペックエキゾーストです。ツーリングから街乗りまで快適にライディングできる性能とは、一部分の性能だけを向上させるものではなく、エンジン特性を引き出すのは勿論、耐久性、静粛性、スタイリング等の多岐にわたる要素を高水準でバランス良くを保ち、過酷な走行条件でも常に安定したパフォーマンスを発揮するように開発されます。その水準で開発したこの新商品は、ダイナミックなクロスオーバースタイルの400Xに見合う機能美をお約束いたします。低速域ではトルクフル、高速域ではパワフルな180度位相クランク2気筒エンジンの性能を、MXエキゾーストと共にご満喫下さい。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-621L8-00 1個 HONDA

12. MX BLACK PEARL モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング MX BLACK PEARL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー
01810-651L8-00 1個 HONDA

戻る ページ 1 次へ