ホンダ SH125i [125cc] 2013-14年式 マフラー

海外モデル eSP PGM-FI ABS

ホンダ SH125i [125cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
100/80 - 16 50P 120/80 - 16 60P
バッテリー / 全長 2,030
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 フルモデルチェンジ
水冷4stOHC単気筒。
・ユーロピアンデザイン
・原付には珍しいABS装備
・eSP(enhanced Smart Power)エンジン搭載
・シート下のメットインスペース(フルフェイスヘルメット収納可能)
カラー設定
・パールナイトスターブラック
・パールシエナレッド
・ムーンダストシルバーメタリック
・パールクールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. [e1仕様] RACING (1-1) ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] RACING (1-1) ステン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RACING LINE【e1仕様】。 e1仕様。ノーマル車両の音量をベースに、ヨーロッパでの騒音規制(ユーロ1)に適合したモデル。静音タイプマフラーでサイレンサーエンドにはバッフルを装着しています。※日本国内での規制に対応した仕様ではありません。 RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-H125R2-HRSS 1個 SH125i/150i 13-16

戻る ページ 1 次へ