ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式 マフラー

JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JC61 1300001 ~ 2016/6月 マイナーチェンジ
外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。
リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き)
カラー設定
・レモンアイスイエロー
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

31件中 1件~31件

並び替え:

1. 13’~17’ GROM SUS DOWN TYPE-II JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 70,980 税込78,078
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 13’~17’ GROM SUS DOWN TYPE-II JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71DT2 1個 チタンオーバル×300 TYPE-II 2.4 SUS DOWN GROM 2013'~16'モデル(初期型GROMにも対応) 2017モデル【JC75E】

2. 16’~17’ GROM SUS ケブラー JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS ケブラー JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71SKC 1個 ケブラー Φ98×300 1.9 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

3. 16’~17’ GROM SUS チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71STC 1個 チタン Φ98×300 1.8 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

4. GROM(-15)(16-) TT-Formula RS フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 75,980 税込83,578
出荷目安:21日
OVER RACING GROM(-15)(16-) TT-Formula RS フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-22-051 1個 JMCA

5. 16’~17’ GROM SUS カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71SCC 1個 カーボン Φ98×300 1.9 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

6. GROM(16-) ツインカーボンマフラー OVER RACING

販売価格(税別) 88,980 税込97,878
出荷目安:21日
OVER RACING GROM(16-) ツインカーボンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-221-11 1個 JMCA

7. R-EVO チタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO チタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G175-53-007 1個 ホンダ グロム2016 EBJ-JC61 /2BJ-JC75 JMCA認定/政府認証品

8. R-EVO ステンレスサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO ステンレスサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G175-53-008 1個 ホンダ グロム2016 EBJ-JC61 /2BJ-JC75 JMCA認定/政府認証品

9. CORSA-EVOⅡ ステンレスサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ ステンレスサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G175-64-000 1個 ホンダ グロム2016 EBJ-JC61 /2BJ-JC75 JMCA認定/政府認証品

10. 16’~17’ GROM SUS オーバル JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS オーバル JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71SO1 1個 チタンオーバル×300 1.8 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

11. 16’~17’ GROM SUS オーバルコーン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS オーバルコーン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71SO2 1個 チタンオーバル×300 コーンエンド(SUS製) 1.8 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

12. 16’~17’ GROM SUS TYPE-S JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS TYPE-S JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71SS1 1個 チタン三角形×300 TYPE-S 1.8 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

13. 16’~17’ GROM SUS TYPE-SA JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 16’~17’ GROM SUS TYPE-SA JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10129-71SS2 1個 チタン三角形×300 TYPE-SA アルミ削り出しエンドキャップ 1.7 SUS GROM 2016モデル【JC61E】 2017モデル【JC75E】

14. GROM(16-) TT-F RS フルチタン アップタイプ OVER RACING

販売価格(税別) 82,980 税込91,278
出荷目安:21日
OVER RACING GROM(16-) TT-F RS フルチタン アップタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-221-07 1個 JMCA

15. GROM(16-) ツインチタンマフラー OVER RACING

販売価格(税別) 88,980 税込97,878
出荷目安:21日
OVER RACING GROM(16-) ツインチタンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-221-12 1個 JMCA

16. CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G175-65-001 1個 ホンダ グロム2016 EBJ-JC61 /2BJ-JC75 JMCA認定/政府認証品

17. GROM スパイラル フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 92,980 税込102,278
出荷目安:21日
OVER RACING GROM スパイラル フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
13-22-23R 1個

18. SS-1フルエキゾーストマフラー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン SS-1フルエキゾーストマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(16) チタンサイレンサー/ステンレス製エキゾースト

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
HE1037TB 1個 ブルーパープル GROM(16)

19. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-L31N5-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン GROM 16~

20. RACING (1-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING (1-1) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-H125R6-ASZT 1個 サイレンサー:チタン GROM 16-19

21. RACING (1-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING (1-1) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-H125R6-ASZT/1 1個 サイレンサー:チタン GROM 16-20

22. GROM(-’15/’16)機械曲R-77S Caエンド(STBC)Type-Down EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GROM(-’15/’16)機械曲R-77S Caエンド(STBC)Type-Down EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。素材にSUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約46%の軽量化を達成。(STD:5.0kg→R-77S チタンカバー:2.7kg)。加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110A-40A-5X80B 1本 ホンダ(HONDA) 2.7 STBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:85(3500rpm)、加速走行騒音:78

23. EXTREME-Rマフラー(GP) GROM'16 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO EXTREME-Rマフラー(GP) GROM'16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中から高回転域にかけて高出力化が図れます。GPタイプはカールエンドタイプのエンドパイプとなっています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
541-1444600 1個

24. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種 年式
01810-JL1N5-00 1個 ホンダ(HONDA) GROM 16~

25. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-L41N5-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:ステンレス GROM 16~

26. マフラー チタン ◎JMCA認定 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト マフラー チタン ◎JMCA認定 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Gクラフト×ストライカー、コラボレーション商品

マフラー > マフラー
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
34040 1個 GROM 対応

27. TT-Formula RS フルチタン アップタイプ OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula RS フルチタン アップタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けには、シート下カウルの穴開け加工が必要です。純正リアフェンダーはカット加工、または取り外しが必要です。【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1(アップタイプ)、ドレンボルト:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
16-221-07 1セット GROM(16-)、対応型式:EBJ-JC61 エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F、RS) フルエキゾースト

28. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-H01N5-00 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス GROM 16~

29. スパイラル フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING スパイラル フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。【用途】ドレンボルト:×、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-22-23R 1セット GROM(13-15)、GROM(16-) エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、中間サイレンサー:チタン、メガホンエンド:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ35-Φ50.8、中間サイレンサー:Φ80楕円×300 フルエキゾースト

30. エキゾースト(マフラー)GROM モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGAPHONE。マフラーレイアウトを純正と対比して大きく変更する事によって、カスタマイズ色を強調。現代のバイクデザインに伝統のメガホンマフラースタイルを加える事により「クラシックモダン」として車体を変わり映えさせ、低音への排気音質変化と全域でのパフォーマンス向上も実現した、実にバランスの良い仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-H11N5-00 1個 ホンダ(HONDA) ステンレス GROM 16~

31. TT-Formula RS フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula RS フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ステップ、OVER製ステップ対応。ドレンボルト:○(ボルトは外せますが、オイルがエキパイにかかります)。エキパイは16-22-01と同形状、同サイズです。互換性があります。(エキパイと組み合わせる場合サイレンサー単体品番:40-22-05)【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1(ダウンタイプ)、ドレンボルト:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
16-22-051 1セット マフラーステー(2ヶ)付属 GROM(16-)、GROM(13-15)、対応型式:EBJ-JC61 エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F、RS)

戻る ページ 1 次へ