ホンダ CB250R [250cc] 2018-21年式 マフラー

MC52 PGM-FI ■STD・STD ABS(IMU付)

ホンダ CB250R [250cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC52 原動機型式 MC52E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC52 - 1000001 ~ 1199999 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,020
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 142
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:785/770 ブレーキ前:950(ABS無し)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 MC52 1000001 ~ STD ABS(IMU付)
2018/5月
IMU付ABS装備。Inertial Measurement Unit:車体角速度、加速度を検出。車体姿勢の推定データとして活用。
2018 ~ 2018 MC52 1000001 ~ STD ABS無し
2018/5月
水冷4stOHC4バルブ単気筒。
倒立Fフォーク、分離加圧式Rサス採用。
全灯火類LED。フルデジタル液晶メータ装備、など。
カラー設定
・ブラック
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットクリプトンシルバーメタリック
2019 ~ 2021 MC52 1100001 ~ 1199999 STD ABS(IMU付) マイナーチェンジ
ABSが標準となる。
2019/4月
FサススプリングやRサス変更。
マットパールアジャイルブルーとキャンディークロモスフィアレッドのシュラウド、ヘッドライトリム、フロントフェンダーにマットブラック採用。前後ホイールにブラウン採用。
全色ともFフォークアウターにブロンズ色採用。
カラー変更
・マットパールアジャイルブルー(新色)
・キャンディークロモスフィアレッド
・ブラック
・マットクリプトンシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. パワーボックス パイプ SP忠男

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス パイプ 1個
レビュー: 4.00(1)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
CB2-PB-22 1個 ホンダ HONDACB250R/ABS(パワーボックス)パイプ2BK-MC52

2. 2018’~ CB250R SPEC-A TYPE-SA ゴールド 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 85,980 税込94,578
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 2018’~ CB250R SPEC-A TYPE-SA ゴールド 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10268-71SAG 1個 チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールドに発色(陽極酸化処理) 3.2 ステンレス フルエキ 2018'~ CB250R (2BK-MC52)

3. 2018’~ CB250R SPEC-A TYPE-SA 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 2018’~ CB250R SPEC-A TYPE-SA 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10268-71SSA 1個 チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ 3.2 ステンレス フルエキ 2018'~ CB250R (2BK-MC52)

4. パワーボックス(メガホン) SP忠男

販売価格(税別) 68,980 税込75,878
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス(メガホン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
CB2-PB-21 1個 ホンダ HONDACB250R/ABS(パワーボックス)メガホン2BK-MC52

5. スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-H3SO7-APC 1個 サイレンサー:カーボン CB250/300R 18-20

戻る ページ 1 次へ