ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式 マフラー

MC49 PGM-FI ABS ■STD・S Edition ヘッドライトカウル

ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 MC49 1200001 ~ ABS(170kg)
2020/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
全灯火器LED。
メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。
カラー設定
・マットジーンズブルーメタリック(新色)
・マットフレスコブラウン(継続)
・マットアーマードシルバーメタリック(継続)
2020 ~ 2021 MC49 1200001 ~ S Edition(171kg)
2020/3月
純正アクセサリー標準装備。
主体色と同色のヘッドライトカウル、重厚感あるフォークブーツとフォークカバー、車体ブラックアウトとブラウンカラーシート標準装備。
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
全灯火器LED。
メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。
カラー設定
・マットアクシスグレーメタリック
2022 ~ 2022 MC49 1200001 ~ S Edition(171kg)
2022/1月
カラー追加
・パールスペンサーブルー(新色)
・マットアクシスグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. メガホンマフラーブラックエンド/REBEL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メガホンマフラーブラックエンド/REBEL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】個性的なアルミ削り出しテールコーンを採用したスリップオンマフラー。重量は純正マフラーに比べ約1/2の軽さ。6000rpm以上の吹け上りとパワー特性に優れる高回転型です。純正マフラー4.6kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg。純正対比:約48%減 。メーカーサドルバッグサポートの同時装着可能。マフラー本体:スチール製マットブラック塗装、。テールコーン:アルミ製アルマイト仕上げ。(コントラストカット採用。)。平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制対応、政府認証マフラ- 。マフラージョイントガスケット付属。近接騒音測定値:91dB/4750rpm、加速騒音値:81dB。JMCA認定番号〈120002051〉

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
16982 1個 Rebel250('17~'20)、Rebel250 ABS('17~'20)Rebel250 S Edition('20)

2. メガホンマフラーシルバーエンド/REBEL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メガホンマフラーシルバーエンド/REBEL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】個性的なアルミ削り出しテールコーンを採用したスリップオンマフラー。重量は純正マフラーに比べ約1/2の軽さ。6000rpm以上の吹け上りとパワー特性に優れる高回転型です。純正マフラー4.6kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg。純正対比:約48%減 。メーカーサドルバッグサポートの同時装着可能。マフラー本体:スチール製マットブラック塗装、。テールコーン:アルミ製アルマイト仕上げ。平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制対応、政府認証マフラ- 。マフラージョイントガスケット付属。近接騒音測定値:91dB/4750rpm、加速騒音値:81dB

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
17216 1個 Rebel250('17~'20)、Rebel250 ABS('17~'20)、Rebel250 S Edition('20)

3. パワーボックス パイプ SP忠男

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス パイプ 1個
レビュー: 4.00(1)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
RE2-PB-01 1個 ホンダ HONDARebel250(パワーボックス)パイプ耐熱ブラック2BK-MC49

4. パワーボックス パイプ SP忠男

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス パイプ 1個
レビュー: 4.00(1)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
RE2-PB-02 1個 ホンダ HONDARebel250(パワーボックス)パイプ ポリッシュ2BK-MC49

5. パワーボックス SP忠男

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
RE2-PB-03 1個 ホンダ HONDARebel250(パワーボックス)ステンレス2BK-MC49

6. SSSマフラー (スポーツ・スター・スペシャル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SSSマフラー (スポーツ・スター・スペシャル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250 (2BK-MC49-1000001~)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0360 1セット

戻る ページ 1 次へ