ホンダ マグナ50 [50cc] 1995-00年式 マフラー

AC13 ■モデル名:MG50S/X

ホンダ マグナ50 [50cc] 1995-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC13 原動機型式 AC09E 4st単気筒
フレームNo AC13 - 1000001 ~ 1199999 排気量 49
タイヤ
80/100 - 16 45P WT 4.50 - 12 61J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,960
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 945
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 96
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
173.5
レベル
(mm)
127
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1998 AC13 1000001 ~ 1099999 3.9ps空冷4stエンジン搭載。
Vツインマグナを継承、エンジンはホンダスーパーカブの流れを汲む。
ロー&ロングスタイルアメリカン
Fディスクブレーキ、ブーメランコムスターFホイール、セルスターター装備。
カラー設定
・ブラック
・パールシャイニングイエロー
・マックスシルバーメタリック
1999 ~ 2000 AC13 1100001 ~ 1199999 パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ採用。
新排出ガス規制に対応。ブローバイガス還元装置搭載、キャブレターのセッティング変更。
燃料タンクロゴデザイン変更、など。
カラー設定
・ブーンシルバーメタリック
・マットビュレットシルバー(艶消し)

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. マフラー(右2本出し) KITACO

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
2営業日後以内
KITACO マフラー(右2本出し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スパルタンなスタイルの右2本出しマフラー。サイレンサーはスラッシュカット仕様。ボリュームのあるマグナ50をさらにスパルタンなイメージにさせる右2本だしマフラー。サイレンサーはスラッシュカット仕様。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-11 1個 マグナ50(AC13)

2. スラッシュカットマフラー KITACO

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
KITACO スラッシュカットマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-21 1個 マグナ50(AC13)

3. SS-1スラッシュカットマフラー ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
ハリケーン SS-1スラッシュカットマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HE1005M 1個 スチール製 ショ-トタイプ クロームメッキ マグナ50.JAZZ マグナ50・JAZZ

4. ダブルマフラー スラッシュカット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ダブルマフラー スラッシュカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HE1004S 1個 ステンレス製、高排気効率でボアアップ対応(但しJMCA認定不可) ポリッシュ マグナ50.JAZZ マグナ50・JAZZ

5. フィッシュテールマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フィッシュテールマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンの定番マフラー。フィッシュパイプエンド。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-31 1個 マグナ50(AC13)

6. スラッシュカットマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スラッシュカットマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-20 1個 マグナ50(AC13)

7. ドラッグファイター (JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ドラッグファイター (JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-021 1個

8. マフラー(右2本出し) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マフラー(右2本出し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スパルタンなスタイルの右2本出しマフラー。サイレンサーはスラッシュカット仕様。ボリュームのあるマグナ50をさらにスパルタンなイメージにさせる右2本だしマフラー。サイレンサーはスラッシュカット仕様。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-10 1個 マグナ50(AC13)

9. マフラー(左右出し) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マフラー(左右出し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スパルタンな左右2本出しマフラー。サイレンサーはスラッシュカット仕様。ボリュームのあるマグナ50をさらにスパルタンなイメージにさせる左右出しマフラー。サイレンサーはスラッシュカット仕様。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-00 1個 マグナ50(AC13)

10. フィッシュテールマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フィッシュテールマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンの定番マフラー。フィッシュパイプエンド。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
103-54-1085-30 1個 マグナ50(AC13)

戻る ページ 1 次へ