ホンダ Dio スーパーDio [50cc] 1991-99年式 マフラー

AF27 ■モデル名:SK50MM/MN/MP/MMR/MMT

ホンダ Dio スーパーDio [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF27 原動機型式 AF18E 2st単気筒
フレームNo AF27 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,640
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 AF27 1000001 ~ 1202664 DIOマイナーチェンジ。カウル形状、Rキャリア形状(水平タイプ)変更。コンビニフック装備。
MM-YA 新春スペシャル
MM-YD スペシャルエディション
1992 ~ 1992 AF27 1300001 ~ 1439027 グラフィック&カラー変更
前後シルバーメタリックホイール装備。
MM-YA 新春スペシャル
MM-YB サマースペシャル
1993 ~ 1993 AF27 1500001 ~ 1628469 グラフィック&カラー変更
前後ゴールドメタリックホイール、立体サイドエンブレム装備。
MM-YA 新春スペシャル
1994 ~ 1995 AF27 2000001 ~ 2137494 ミラー形状変更(丸型→スクエア)
1996 ~ 1999 AF27 2200001 ~ 前後グレーメタリックホイール、クロームメッキレバー装備(スーパーDIO最終型)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. マフラー ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド マフラー 1個
レビュー: 3.62(8)

【特長】この商品は非常に品質が良くほぼ純正に近い取り回しで装着して頂く事が可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 他社参考品番(NTB) 主な適合車種
MOMH-01P 1個 ホンダ MF-GAH タクト AF24・ディオAF18後期型・スーパーディオAF27 全車種・スーパーディオ SR 全車種・スーパーディオ ZX全車種など

2. マフラーセット 18300GAHP00 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ マフラーセット 18300GAHP00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
18300GAHP00 1個 MF-GAH

3. マフラー NTB

販売価格(税別)    
NTB マフラー 1個
レビュー: 3.40(5)

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 メーカー 主な使用車種 パーツNo.
MF-GAH 1個 ガスケット ホンダ ス-パ-Dio・タクト(DioFIT不可) 18300-GAH-P00

4. マフラー ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド マフラー 1個
レビュー: 3.62(8)

【特長】この商品は非常に品質が良くほぼ純正に近い取り回しで装着して頂く事が可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 他社参考品番(NTB) 主な適合車種
MOMH-05 1個 ホンダ MF-GAH DIO(AF-18)・タクト(AF-24)※AF-24(ジョルノ)装着可能

5. マフラー KJT

販売価格(税別)    
KJT マフラー 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】この商品は非常に品質が良くほぼ純正に近い取り回しで装着して頂く事が可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 適合車種 他社参考品番(NTB) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MOMH-02 1個 ホンダ タクト AF24・ディオAF18後期型・スーパーディオAF27/28 全車種・スーパーディオ SR 全車種・スーパーディオZX 全車種 など MF-GAH 30

戻る ページ 1 次へ