ホンダ Dio ライブDio SR [50cc] 1994-96年式 マフラー

AF35 ■モデル名:SK50MR/MS/MT Fディスク

ホンダ Dio ライブDio SR [50cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF35 - 1000001 ~ 1459615 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1770 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 AF35 1000001 ~ 1078328 ライブDio SK50MRのストリートスポーツ仕様。
前後ブーメランディッシュホイール、Fディスクブレーキ、チューブレスタイヤ
センタースタンドロック機構。
Rキャリア
Fラック
7PSエンジン
1995 ~ 1995 AF35 1200001 ~ 1267150 ライブDio SK50MSのストリートスポーツ仕様。
1996 ~ 1996 AF35 1400001 ~ 1459615 ライブDio SK50MTのストリートスポーツ仕様。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. マフラー NTB

販売価格(税別)    
NTB マフラー 1個
レビュー: 3.40(5)

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 メーカー 主な使用車種 パーツNo.
MF-GBL 1個 ガスケット ホンダ ライブDio 18300-GBL-000/870

2. マフラー NTB

販売価格(税別)    
NTB マフラー 1個
レビュー: 3.40(5)

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 メーカー 主な使用車種 パーツNo.
MF-GBL-ST 1個 ガスケット ホンダ ライブDio(ステンレスカバ-付) 18300-GBL-880

3. マフラー NHRC

販売価格(税別)    
NHRC マフラー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】この商品は非常に品質が良くほぼ純正に近い取り回しで装着して頂く事が可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 適合車種 他社参考品番(NTB)
MOMH-03 1個 ホンダ ライブDIO / SR / ZX / チェスタ(AF34 AF35)排ガス規制前 全車種 MF-GBL

4. マフラー 横綱

販売価格(税別)    
横綱 マフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】この商品は非常に品質が良くほぼ純正に近い取り回しで装着して頂く事が可能です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 適合車種 他社参考品番(NTB) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MOMH-04 1個 ホンダ ライブディオ/ZX AF34/AF35 MF-GBL 30

戻る ページ 1 次へ