ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1997-99年式 マフラー

CD50 スポーツ ■STD

ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 4000001 ~ 4099999 排気量 49
タイヤ
2.75 - 17 41P WT 2.75 - 17 41P WT
バッテリー YTR4A-BS 全長 1,820
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
148
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 CD50 4000001 ~ 4099999 1997/4月
CD50をベース(型式もA-CD50と共通)。但し専用部品が多く共通点は少ない。
空冷4サイクルOHC2バルブ単気筒横型エンジン。ロータリー式4速ミッション。
Fサスにオフロードバイクイメージブーツ装着。Rサスはコイルスプリング露出。
燃料タンクにマックスシルバーメタリック、フレームとヘッドライトケースにモンツァレッド採用。
カラー設定
・モンツァレッド
1997 ~ 1999 CD50 4000001 ~ 4099999 1997/6月
カラー変更
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. キャブトンマフラー(メッキ) KITACO

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
KITACO キャブトンマフラー(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1086870 1個 CD50・ベンリィ50S(CD50-1314221-)

2. キャブトンマフラー(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャブトンマフラー(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1086850 1個 CD50・ベンリィ50S(CD50-1314221-)

3. キャブトンマフラー(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャブトンマフラー(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1086860 1個 CD50・ベンリィ50S(CD50-1314221-)

4. P-SHOOTER (キックスターターアーム付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTER (キックスターターアーム付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】往年の英国車や60's国産車にあった造形美は、未だに色あせることなく現代でもカスタムの対象となります。TAKEGAWA社はそんな造形美を忠実に再現しました。特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-01-0031 1個 CD50(CD50-1500001-)/CD90(HA03-1000003-)

5. P-SHOOTER (キックスターターアーム無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTER (キックスターターアーム無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】往年の英国車や60's国産車にあった造形美は、未だに色あせることなく現代でもカスタムの対象となります。TAKEGAWA社はそんな造形美を忠実に再現しました。特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-01-0030 1個 CD50(CD50-1500001-)/CD90(HA03-1000003-)

戻る ページ 1 次へ