ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式 マフラー

MC34

ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC34 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC34 - 1000001 ~ 1149999 排気量 223
タイヤ
120/90 - 18 65P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 2,080
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考 リアシュー純正部品のみ、アフターパーツなし
重量 126
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 クラッチ:ゼッケン無1010・ゼッケン有1060 チョーク:ゼッケン無835・ゼッケン有895 スロットル:ゼッケン無860/885・ゼッケン有920/945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
365
レベル
(mm)
93
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 MC34 1000001 ~ 1099999 2000/9月
空冷4stOHC単気筒。
フラットトラッカースタイルのストリート。
スリムなタンク、後輪前側面にゼッケンプレートタイプサイドカバー装備、など。
820mm幅広ハンドルバー採用。
カラー設定
・シャスタホワイト(トリコロール)
・ブラック
・セラミックホワイト
・シャイニーオレンジ
2001 ~ 2001 MC34 1100001 ~ 1109999 2001/6月
イモビアラーム専用装着配線新装備。
カラー変更
・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲)
・シャスタホワイト
・ブラック
カラーオーダープラン設定あり(合計70タイプ)
・燃料タンク7色
・フレーム5色
・フロントフェンダー&サイドカバー2色
2002 ~ 2002 MC34 1110001 ~ 1149999 2002/2月 マイナーチェンジ
プレワイヤリング装備(盗難抑止システムのアラームキット装備可能)。
カラー変更
・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲)
・シャスタホワイト
・ブラック
カラーオーダープラン設定継続。

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. マフラー RPM-NEW4in2in1 RPM

販売価格(税別) 65,980 税込72,578
出荷目安:181日
RPM マフラー RPM-NEW4in2in1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4in2in1集合方式を採用した事で、中低速域でのトルクを強化しております。静穏性能に優れたΦ93サイレンサーを搭載する事で、安心して爽快なエキゾーストサウンドを楽しめます。仕上げは、通常のメッキより研磨工程数を増やした事で、上質な光沢を放ちます。サイレンサー入口側に9種類のインナーバッフル、出口側に2種類のエンドバッフルを設定しておりますので、お好みの背圧セッティングが可能です。新品購入時は、入口側と出口側それぞれ1種類のバッフルを付属しております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 適合車種 車輌型式
2757 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS FTR223 00-

2. FTR223 カーボンコンプリート OVER RACING

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:21日
OVER RACING FTR223 カーボンコンプリート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
13-03-00 1個

3. SS300ソニック FTR223 MC34 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300ソニック FTR223 MC34 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B101-07-000 1個 FTR223(BA-MC34)

4. マフラー 250 Single RPM

販売価格(税別)    
RPM マフラー 250 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサー内部構造のパンチングパイプ内径を適度なサイズにする事で、『トントンッ!』という歯切れの良いサウンドに仕上げました。ノーマルマフラーからの交換を確実に体感できる音質です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 メーカー 適合車種 車輌型式
2057 1個 テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/アルミ HONDA FTR223 00-

5. カーボンコンプリート OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING カーボンコンプリート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンドバッフル標準装備。【用途】集合方式:1-1、ドレンボルト:○、センタースタンド:-、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-03-00 1セット FTR エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ100×400 フルエキゾースト

6. SS300カーボン FTR223 MC34 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS300カーボン FTR223 MC34 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B101-08-000 1個 FTR223(BA-MC34)

7. ファットダウンステンマフラー FTR223 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ファットダウンステンマフラー FTR223 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
107-542-1806-00 1個

8. ダートトラックマフラー(R2) FTR223 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ダートトラックマフラー(R2) FTR223 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
107-542-1806-20 1個

9. SS300チタン FTR223 MC34 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS300チタン FTR223 MC34 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SS300。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B101-09-000 1個 FTR223(BA-MC34)

10. スーパートラップ4インチアルミ ショート FTR223 MC34 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) スーパートラップ4インチアルミ ショート FTR223 MC34 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B101-01-002 1個 FTR223(BA-MC34)

11. ファットボブマフラー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ファットボブマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2重エキゾーストでトルクの谷を解消。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HE1031S 1個 ポリッシュ FTR223(~'07 MC34-1599999迄) ステンレス製 2重エキゾーストでトルクの谷を解消、サイレンサー径Φ105mm FTR223(-07・MC34-1599999迄)

戻る ページ 1 次へ