ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式 マフラー

NC39 ハイパーVTEC SPEC1 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1000001 ~ 1029999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,050
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
496
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 NC39 1000001 ~ 1007220 19992/月 フルモデルチェンジ
ハイパーVTEC可変バルブシステム搭載。エキゾーストエアインジェクションシステム(平成12年排出ガス規制対応)。
ホイールベース35mm短縮、エンジン搭載位置10mmダウン(従来VersionS比)。
電気式メーター、前後ラジアルタイヤ装備、など。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック(ストライプ)
・キャンディフェニックスブルー
・ブルー
2000 ~ 2000 NC39 1010000 ~ 1019999 2002/2月 マイナーチェンジ
盗難抑止強化コンビネーションスイッチ装備(ハンドルロック機構とシリンダー改良)、Rショックスプリング色変更(ブラック→レッド)。
カラー変更
・イタリアンレッド(ストライプ)
・キャンディフェニックスブルー(継続)
・フォースシルバーメタリック(継続)
2001 ~ 2001 NC39 1020001 ~ 1029999 2001/1月
カラー変更
・ブラック(復活)
・キャンディフェニックスブルー(継続)
・フォースシルバーメタリック(継続)
継続色はタンデムステップホルダー色変更(シルバー→ブラック)
カラーオーダープラン設定あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

42件中 1件~40件

並び替え:

1. マフラー RPM-67Racing RPM

販売価格(税別) 79,900 税込87,890
出荷目安:181日
RPM マフラー RPM-67Racing 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ67×300のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 適合車種 車輌型式
263342 1本 HONDA サイレンサーカバー/アルミ CB400SF VTEC SPEC1/2/3 BC-NC39

2. 99’~07’ CB400SF VTEC Premium Edition II RACE チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 219,800 税込241,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC Premium Edition II RACE チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-STUPR 1個 チタン98×500 6.3 P/E Ⅱ(レース専用) 99'~07' CB400SF

3. 99’~07’ CB400SF VTEC Premium Edition II チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 219,800 税込241,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC Premium Edition II チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-STUPJ 1個 チタン98×500 6.3 P/E Ⅱ 99'~07' CB400SF

4. 99’~07’ CB400SF VTEC SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-21SCB 1個 カーボン110×450 6.3 SUS4-2-1 99'~07' CB400SF

5. マフラー RPM-NEW4in2in1 RPM

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
出荷目安:181日
RPM マフラー RPM-NEW4in2in1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4in2in1集合方式を採用した事で、中低速域でのトルクを強化しております。静穏性能に優れたΦ93サイレンサーを搭載する事で、安心して爽快なエキゾーストサウンドを楽しめます。仕上げは、通常のメッキより研磨工程数を増やした事で、上質な光沢を放ちます。サイレンサー入口側に9種類のインナーバッフル、出口側に2種類のエンドバッフルを設定しておりますので、お好みの背圧セッティングが可能です。新品購入時は、入口側と出口側それぞれ1種類のバッフルを付属しております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
2221 1個 HONDA テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/SUS JMCA CB400SF(VTEC)

6. 99’~07’ CB400SF VTEC SLIP-ON チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC SLIP-ON チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-01NTB 1個 チタン108×450 2.3 S/O 99'~07' CB400SF

7. マフラー RPM  SHORT RPM

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:181日
RPM マフラー RPM SHORT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される”4in2in1集合”です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 適合車種 材質 車輌型式
2022 1個 HONDA CB400SF(VTEC) テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ 99-'06

8. ワイバン CB400SF Spec3 Single アールズギア

販売価格(税別) 189,800 税込208,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン CB400SF Spec3 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WH11-01DB 1個 DB CB400SF NC39(99- VTEC/02- SPEC2/03- SPEC3/SB 05-)
NC31(バージョンS/R)不可。

9. ワイバン CB400SF Spec3 Single アールズギア

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン CB400SF Spec3 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WH11-01OD 1個 オーバルDB CB400SF NC39(99- VTEC/02- SPEC2/03- SPEC3/SB 05-)
NC31(バージョンS/R)不可。

10. ワイバン CB400SF Spec3 Single アールズギア

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン CB400SF Spec3 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WH11-01OT 1個 オーバルチタン CB400SF NC39(99- VTEC/02- SPEC2/03- SPEC3/SB 05-)
NC31(バージョンS/R)不可。

11. ワイバン CB400SF Spec3 Single アールズギア

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン CB400SF Spec3 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WH11-01TI 1個 チタン CB400SF NC39(99- VTEC/02- SPEC2/03- SPEC3/SB 05-)
NC31(バージョンS/R)不可。

12. 99’~07’ CB400SF VTEC TI4-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC TI4-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-11TCB 1個 カーボン98×416 4 TI4-1 99'~07' CB400SF

13. 99’~07’ CB400SF VTEC TI4-1 チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 171,800 税込188,980
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC TI4-1 チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-11TTB 1個 チタン98×416 4 TI4-1 99'~07' CB400SF

14. マフラー SNIPER RPM

販売価格(税別)    
RPM マフラー SNIPER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ93大容量サイレンサーを搭載。サイレンサー内部は、高い排気効率を生み出すストレート構造を採用しました。サイレンサーエンドには、2種類のインナーサイレンサーをボルトオンで脱着可能(新品購入時に付属)、お好みの背圧および音量・音質を選択出来ます。サイレンサーアウターには、アルミ素材にアルマイト(青)を施したものを採用。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。Φ93大容量サイレンサーを搭載。サイレンサー内部は、高い排気効率を生み出す”ストレート構造”を採用しました。サイレンサーエンドには、2種類のインナーサイレンサーをボルトオンで脱着可能(新品購入時に付属)、お好みの背圧および音量・音質を選択出来ます。サイレンサーアウターには、アルミ素材にアルマイト(青)を施したものを採用。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される”4in2in1集合”です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 適合車種 車輌型式
2521 1個 HONDA テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ CB400SF(VTEC) 99-'06

15. ZERO SS WT モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO SS WT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パイプからサイレンサーまで最軽量素材であるチタン材を使用する事で、長期使用であっても変わる事の無い高級感のある美しさを持続させます。V-TECHハイスペックエンジンの音色を表現する為、端的な音質ではなく「何層にも重ねあう音の集合体」を基本コンセプトとして開発。大径のサイレンサーエンドキャップは音色の演出に一役買っており、大きな波長であるこの重低音は聴覚的に体感するだけではなく、心地良い振動として乗車時にシートを介してライダーへと伝わります。実用性のあるマフラーの開発を大前提とし、フロントパイプの全長を意図的に長く設定し、パイプジョイント内部にも技術的な施しを行いました。4in1マフラー構造上の本来持ち合わせている利点である高速域向上を保ったまま、低中速域においても実に滑らかなパワー曲線を描く事に成功。全域での出力向上により街中から高速走行まで、幅広い走行条件に対応できる仕様となりました。 ZERO。「速く・軽く・強く」すべてに極限が要求されるレーシングマフラーをベース開発。エキゾーストパイプからテールピースまで、性能と安全性の為のモリワキの理想と思想を具現化したモデル。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
A020-168-1166 1個 HONDA CB400SF HYPER V-TEC(NC39・99-07)

16. ONE-PIECE BLACK モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ONE-PIECE BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZEPHYR 1100/ZEPHYR 750/ZEPHYR X 3機種に渡りモリワキは製品開発を行ってきた。空冷の図太いエンジン音は、昔ながらの伝統的なワンピースマフラーから奏でられ、Z時代から受け継がれているモンスターマフラー(通称モナカ管)は現代のマシンに装着しても変わらぬ美しさを演出する。これらのマフラーは、モリワキ40年の歴史の中で終わる事の無い開発の上で洗練され、「無駄の無い完成された美しさ」として現在に至る。シンプル・イズ・ベストこのオールドファッションともいえるフォルムを持つエキゾーストシステムは、現代の性能や規制に合致させる為に最新技術を投入し、優れたパワー特性と低騒音を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
01810-40168-01 1個 HONDA CB400SF HYPER V-TEC(NC39・99-07) 30

17. ONE-PIECE STAINLESS モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ONE-PIECE STAINLESS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シンプル・イズ・ベストこのオールドファッションともいえるフォルムを持つエキゾーストシステムは、現代の性能や規制に合致させる為に最新技術を投入し、優れたパワー特性と低騒音を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-44168-01 1個 HONDA CB400SF HYPER V-TEC(NC39・99-07)

18. GENERATION モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング GENERATION 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-LG1C1-10 1個 HONDA CB400SF HYPER V-TEC(NC39・99-07)

19. 99’~07’ CB400SF VTEC Premium Edition カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 99’~07’ CB400SF VTEC Premium Edition カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10410-82SCP 1個 カーボン80×270 5.5 P/E (SPECⅢ専用) 99'~07' CB400SF

20. CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-445-5482B 1個

21. CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452F8251 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

22. ラウンド <カーボン> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ラウンド <カーボン> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H02J-SS13 1個 CB400SF VTEC1/2/3 03-(BC-NC39)

23. CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】STDのテールパイプを使用しつつ、最大限に性能を活かしながらサイクロンを味わっていただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-445-5452 1個 CBR400RR/CB400SF-VreR/S(90-98)

24. CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452-8251 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

25. CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】STDのテールパイプを使用しつつ、最大限に性能を活かしながらサイクロンを味わっていただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-445-5482 1個 CBR400RR/CB400SF-VreR/S(90-98)

26. CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452-8281 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

27. CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TT) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。レーシングテクノロジーをフィードバックして誕生したサイクロンマフラー。サイレンサー内部には完全ストレート構造のDSCサイレンサーを採用し、大幅な排気効率の向上を実現。またエキゾーストパイプには、テーパー加工(Φ35→Φ42.7)を施し、中低速域を損なうこと無く、全領域で伸びのある加速感を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452F8281 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

28. CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-452F8281B 1個

29. ラウンド <ステンレス> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ラウンド <ステンレス> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H02J-SS11 1個 CB400SF VTEC1/2/3 03-(BC-NC39)

30. ラウンド <チタンソリッド> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ラウンド <チタンソリッド> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H02J-SS12 1個 CB400SF VTEC1/2/3 03-(BC-NC39)

31. CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (SC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF/VTEC CBR400RR S/O (SC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】STDのテールパイプを使用しつつ、最大限に性能を活かしながらサイクロンを味わっていただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-445-5492 1個 CBR400RR/CB400SF-VreR/S(90-98)

32. CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452-8291 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

33. CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400SF-VTEC SPEC2-3チタン(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-452-8281B 1個

34. CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ CB400VTEC SPEC2-3チタンFスペック(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-452F8291 1個 CB400SF HYPER V-TEC1/2/3・ボルドール(99-06)

35. ラウンド <チタングラデーション> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ラウンド <チタングラデーション> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
BMS-H02J-SS14 1個 CB400SF VTEC1/2/3 03-(BC-NC39)

36. R-EVO <ヒートチタン> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO <ヒートチタン> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D109-53-P1J 1個

37. R-EVO <チタンソリッド> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO <チタンソリッド> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D109-53-P3J 1個

38. R-EVO <ステンレスポリッシュ> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO <ステンレスポリッシュ> ボルトオンJMCA CB400SF VTEC 1/2/3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D109-53-P6J 1個

39. STREET CONCEPT TI CB400SFV STRIKER

販売価格(税別)    
STRIKER STREET CONCEPT TI CB400SFV 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パワーやサウンドに最大限拘りつつ、高性能触媒を搭載することでよりクリーンな排出を実現する完全車検対モデル。又音量規制のみをクリアさせたモデルもミドルバイク中心にあらたに加わりました。スタイル/素材/曲げ/サイレンサー形状なども、車種別に一番マッチングしているモデルを個別に設定しています。よって、各車種ごとにフルエキであったり、スリップオンであったり、アップタイプ対応のバックステップが付属しているモデルなどがあります。最新の規制をクリアし、何も考えずより安心して使っていただける、STRIKERの新機軸それがストリートコンセプトシリーズです。パワーやサウンドに最大限拘りつつ、高性能触媒を搭載することでよりクリーンな排出を実現する完全車検対モデル。又音量規制のみをクリアさせたモデルもミドルバイク中心にあらたに加わりました。スタイル/素材/曲げ/サイレンサー形状なども、車種別に一番マッチングしているモデルを個別に設定しています。よって、各車種ごとにフルエキであったり、スリップオンであったり、アップタイプ対応のバックステップが付属しているモデルなどがあります。最新の規制をクリアし、何も考えずより安心して使っていただける、STRIKERの新機軸それが”ストリートコンセプト”シリーズです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
92351NTJ(ST) 1個 CB400SF(H-VTEC/BC-NC39全車/99-07)

40. ZERO SS ANO モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング ZERO SS ANO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2009年から販売されている機動力が特徴のフェイズ。スリムでビックスクーターの中では軽量な部類に属するフェイズの機動力を、ワンランク上のものにするべく、モリワキもマフラーの軽量化に重点を置き開発を進め、純正重量から約47%の軽量化に成功。サイレンサー形状は異形断面形状。現在のMXと同種形状のサイレンサーに、ZERO SSタイプでも採用されているストレート構造を組み合わせ、政府認証制の制度もクリアしている。音量、音質、性能、高次元でバランスを図られているサイレンサーを用いている数少ない一品。 ZERO。「速く・軽く・強く」すべてに極限が要求されるレーシングマフラーをベース開発。エキゾーストパイプからテールピースまで、性能と安全性の為のモリワキの理想と思想を具現化したモデル。 ANO TITANIUM。陽極酸化処理を施したチタンサイレンサー。モリワキの最高峰エキゾーストシステム。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
01810-LK198-00 1個 HONDA CB400SF HYPER V-TEC(NC39・99-07)

戻る ページ 1 2 次へ