ホンダ ベンリィCD90 [90cc] 1980-86年式 マフラー

HA03 (6V)■STD

ホンダ ベンリィCD90 [90cc] 1980-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA03 原動機型式 HA03E 4st単気筒 空冷
フレームNo HA03 - 1000003 ~ 1024852 排気量 85
タイヤ
2.50 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー 6N4-2A-4(縦置) 全長 1,805
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 10w 6v 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1986 HA03 1000003 ~ 1024852 1980/9月
CD90→HA03
新設計空冷4サイクルOHC単気筒。
軽量化、巻取式スロットルグリップ、透過光式メーター、大型樹脂性バックミラー、ウィンカーブザー採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. P-SHOOTER (キックスターターアーム無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTER (キックスターターアーム無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-01-0041 1個

2. P-SHOOTER (キックスターターアーム付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTER (キックスターターアーム付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】往年の英国車や60's国産車にあった造形美は、未だに色あせることなく現代でもカスタムの対象となります。TAKEGAWA社はそんな造形美を忠実に再現しました。特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-01-0031 1個 CD50(CD50-1500001-)/CD90(HA03-1000003-)

3. P-SHOOTER (キックスターターアーム無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) P-SHOOTER (キックスターターアーム無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】往年の英国車や60's国産車にあった造形美は、未だに色あせることなく現代でもカスタムの対象となります。TAKEGAWA社はそんな造形美を忠実に再現しました。特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-01-0030 1個 CD50(CD50-1500001-)/CD90(HA03-1000003-)

戻る ページ 1 次へ