ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式 フェンダー・フェンダーレスキット DAYTONA(デイトナ)製

NC59 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC59 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC59 - 1000001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,180
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 965 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/965
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 NC59 1000001 ~ 2021/4月
空冷4stOHC単気筒。
前後独立制御ABS標準装備。
アシストスリッパークラッチ、HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)採用。
全灯火器LED採用。
カラー設定
・マットジーンズブルーメタリック
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットパールモリオンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ステンレスショートフロントフェンダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ステンレスショートフロントフェンダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GB350専用のフロント用ステンレスショートフェンダー。ミニマルサイズのフラットなステンレスフェンダーで、GB350を軽快にイメージチェンジ。3mm厚のステンレス製ステーは取付高を上下に20mm調整可能なので、ハイトの高いタイヤでも装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 適応
21906 1セット フロント用ショートフェンダー
取付高を上下に20mm調整可能
タイヤ外径690mmまで対応
GB350

2. ステンレスショートリアフェンダーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ステンレスショートリアフェンダーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GB350専用のリア用ステンレスショートフェンダー。ミニマルサイズのフラットなステンレスフェンダーで、GB350を軽快にイメージチェンジ。アルミ鋳造製ベースを使用したルーカステールランプ(バルブ式)がクラシックな雰囲気を演出。リフレクター(スリムタイプ)付属。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 適応
21800 1セット リア用ショートフェンダー/ルーカステールランプ+リフレクターセット
2021年度新保安基準適合
GB350

3. LEDフェンダーレスキット GB350(21-22)専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDフェンダーレスキット GB350(21-22)専用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2022年デイトナコンセプトモデルの再現ができるフェンダーレスキット+前後ウインカーがセットになったオールインワン仕様。テールランプ一体型ウインカーを使用することでスタイリッシュなリア回りを実現。配線が目立たないように工夫することで、スッキリ感をアップ。D-light-SOLシリーズの前後ウインカーを付属し、リア側はテールランプ一体型ウインカーになっています。車検対応LEDライセンスランプ、スリムリフレクターも同梱した、必要な部品が全て揃ったオールインワン仕様。ナンバー取付角度は、2021年度新基準をクリアした40度に設計。2022年デイトナコンセプトモデルの再現ができるフェンダーレスキット+前後ウインカーのセット品。D-light-SOLシリーズを同梱。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40度。LEDライセンスランプ、リフレクター、ウインカーリレーなど必要な部品が全て揃ったオールインワン仕様

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種
29426 1セット GB350(21-22)[2BL-NC59]※GB350Sは取付不可

4. LEDフェンダーレスキット GB350(21-22)専用 テールランプ一体型ウインカー用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDフェンダーレスキット GB350(21-22)専用 テールランプ一体型ウインカー用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2022年デイトナコンセプトモデルの再現ができるフェンダーレスキット。テールランプ一体型ウインカー専用にすることでスタイリッシュなリア回りを実現。配線が目立たないように工夫することで、スッキリ感をアップ。お好みのLEDウインカーを選んで装着可能。車検対応LEDライセンスランプ、スリムリフレクターも同梱。ナンバー取付角度は、2021年度新基準をクリアした40度に設計。2022年デイトナコンセプトモデルの再現ができるフェンダーレスキット。テールランプ一体型ウインカー専用。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40度。LEDライセンスランプ、リフレクターも同梱

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種
30179 1セット GB350(21-22)[2BL-NC59]※GB350Sは取付不可

戻る ページ 1 次へ