ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 フェンダー・フェンダーレスキット TAKEGAWA(武川)製

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. フロントフェンダー (ABS/メッキフィルム) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントフェンダー (ABS/メッキフィルム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-0013 1個

2. フロントフェンダー (ABS/ホワイト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントフェンダー (ABS/ホワイト) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-0010 1個

3. フロントフェンダー (ABS/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントフェンダー (ABS/ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-0011 1個

4. ワイドフロントフェンダー (ABS) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドフロントフェンダー (ABS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-0014 1個 ホワイトゲルコート

5. フロントフェンダー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-0060 1個

6. FRPフェンダー (カーボン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) FRPフェンダー (カーボン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-011 1個

7. フロントフェンダー (ABS/カーボンフィルム) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントフェンダー (ABS/カーボンフィルム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-0012 1個

8. FRP フロントフェンダー (ホワイトゲルコート) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) FRP フロントフェンダー (ホワイトゲルコート) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-0031 1個

戻る ページ 1 次へ