ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式 フェンダー・フェンダーレスキット KITACO製

Z50J 6V 3.1ps 3型 ■モデル名:Z50JF7L/F7

ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1600008 ~ 1627357 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4(縦置) 全長 1,360
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 Z50J 1600008 ~ 1616092 3型 ゴールドメッキモンキー(5000台限定)
1984/10月
3.1PS、ガソリンタンク、フェンダー、マフラープロテクター、フロントフォークなど、主要部分にゴールド。
1985 ~ 1987 Z50J 1607008 ~ 1627357 3型
1985/5月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、後にキャリア装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スタビライザー TY-X(173/BK) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スタビライザー TY-X(173/BK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー製Φ30フロントフォークKITタイプX装着時にノーマルフェンダー、もしくはノーマルフェンダー対応のフェンダーがダウンタイプで装着できるステーです。スタビライザーの役割にもなりますので、フロント周りの剛性感が向上します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 ピッチ(mm) クランプ径(Φmm)
580-1123320 1個 アルミ削り出し、アルマイト仕上げ ブラック 173用 48

2. スタビライザー(199) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スタビライザー(199) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】当社製Φ30フロントフォークKITタイプX装着時にノーマルフェンダー、もしくはノーマルフェンダー対応のフェンダーがダウンタイプで装着できるステーです。スタビライザーの役割にもなりますので、フロント周りの剛性感が向上します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
580-1123330 1個

3. カーボンフロントフェンダー(綾織) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンフロントフェンダー(綾織) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルと同形状の綾織カーボンを使用したフェンダーです。○綾織カーボン製。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-1000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキー(FI車)。FNO,AB27-1900001~

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
680-1123700 1個

4. カーボンフロントフェンダー(綾織) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンフロントフェンダー(綾織) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様
680-1123700 1個 モンキー ノーマルタイプ

戻る ページ 1 次へ