ホンダ ゴリラ [50cc] 1978-84年式 フェンダー・フェンダーレスキット KITACO製

Z50J 6V 2.6ps 初期/2型 ■モデル名:Z50JZ3/JZ3L/JB3/JBLB/JC6/JE6

ホンダ ゴリラ [50cc] 1978-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1300027 ~ 1510100 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー / 全長 1,365
スプロケット
12 31 二次減速比 2.580
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1980 Z50J 1300027 ~ 1410978 1978/8月
モンキーのバリエーションモデル
基本的パーツはほぼモンキーと共通。
2.6psエンジン搭載。
ハンドルの折り畳み機構なし、燃料タンク(9L:モンキーの約2倍)拡大、4速ギア・マニュアルクラッチ4速MT装備(初期型)、F/Rキャリア装備、、スクエアビッグシート、など。
1978 ~ 1980 Z50J 1336989 ~ 1353818 初期型の限定クロームメッキホイール仕様
1981 ~ 1984 Z50J 1412284 ~ 1510100 2型
グラフィック&カラー変更
ゴールドメッキホイール装備。
・ブラック
1981 ~ 1984 Z50J 1422934 ~ 1428763 2型 東京リミテッド
クロームメッキホイール仕様。
1982 ~ 1982 Z50J 1429176 ~ 1437665
1983 ~ 1984 Z50J 1500001 ~ 1510100 2型最終型

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. Rフェンダー(ストリート) KITACO

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
5営業日後以内
KITACO Rフェンダー(ストリート) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムシートカウル(ローソンタイプ等)装着時に、ノーマルテールランプ及び、ウインカー等を装着する際に必要なパーツです。オイルキャッチタンク内蔵タイプと無しの2タイプを設定。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
681-1013600 1個 モンキー.ゴリラ モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

2. Rフェンダー(キャッチタンク付) KITACO

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
KITACO Rフェンダー(キャッチタンク付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムシートカウル(ローソンタイプ等)装着時に、ノーマルテールランプ及び、ウインカー等を装着する際に必要なパーツです。オイルキャッチタンク内蔵タイプと無しの2タイプを設定。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
681-1013700 1個 モンキー.ゴリラ モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

3. リアフェンダー(黒) KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
3営業日後以内
KITACO リアフェンダー(黒) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティなスタイルのリヤフェンダーです。ノーマルスタイルからロングスイングアームの装着、ホイールのインチアップまで対応します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
681-1123920 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)

4. スタビライザー TY-X(173/BK) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スタビライザー TY-X(173/BK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー製Φ30フロントフォークKITタイプX装着時にノーマルフェンダー、もしくはノーマルフェンダー対応のフェンダーがダウンタイプで装着できるステーです。スタビライザーの役割にもなりますので、フロント周りの剛性感が向上します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 ピッチ(mm) クランプ径(Φmm)
580-1123320 1個 アルミ削り出し、アルマイト仕上げ ブラック 173用 48

5. スタビライザー(199) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スタビライザー(199) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】当社製Φ30フロントフォークKITタイプX装着時にノーマルフェンダー、もしくはノーマルフェンダー対応のフェンダーがダウンタイプで装着できるステーです。スタビライザーの役割にもなりますので、フロント周りの剛性感が向上します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
580-1123330 1個

6. カーボンフロントフェンダー(綾織) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンフロントフェンダー(綾織) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルと同形状の綾織カーボンを使用したフェンダーです。○綾織カーボン製。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-1000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキー(FI車)。FNO,AB27-1900001~

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
680-1123700 1個

7. カーボンフロントフェンダー(綾織) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンフロントフェンダー(綾織) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様
680-1123700 1個 モンキー ノーマルタイプ

8. リアフェンダー(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアフェンダー(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティなスタイルのリヤフェンダーです。ノーマルスタイルからロングスイングアームの装着、ホイールのインチアップまで対応します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
681-1123900 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/モンキーFI車(AB27-1900001-)

9. リアフェンダー(白) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアフェンダー(白) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティなスタイルのリヤフェンダーです。ノーマルスタイルからロングスイングアームの装着、ホイールのインチアップまで対応します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
681-1123910 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)

戻る ページ 1 次へ