ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式 フェンダー・フェンダーレスキット KITACO製

AF58 キャブ ■モデル名:NPS501/2/3/4/5/6/7

ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF58 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF58 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 54J TL 130/90 - 10 59J TL
バッテリー YTZ7S(傾斜置) 全長 1,860
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,900
ブレーキ前 1230 ブレーキ後 1860 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AF58 1000001 ~ 1099999 STD
2001/6月
水冷4stOHC単気筒。4.9ps。
ストリートカスタマイズスクーター。シート下フリースペース、パイプワークフレーム装備。
前後極太タイヤ、デュアルヘッドライト採用。
カラー設定
・シャイニーオレンジ
・ブラック
・クラシカルホワイト
2002 ~ 2002 AF58 1100001 ~ 1199999 スペシャル(3000台限定)
2002/3月
Fフォークカバー、前後ホイールを同系のクラウドシルバーメタリックとする。(スペシャルステッカーシート同梱)
・アキュレイトシルバーメタリック
2003 ~ 2003 AF58 1200001 ~ 1299999 2003/1月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・バージンベージュ(新色)
・カムフラージュグリーン(5月追加
2004 ~ 2004 AF58 1300001 ~ 1399999 2003/12月
カラー追加
・ファイティングレッド(新色)
・シャスタホワイト(新色)
・カムフラージュグリーン
・ブラック
2004 ~ 2004 AF58 1400001 ~ 1499999 スペシャル(1500台限定)
2004/7月
ロゴステッカー専用色シャスタホワイト採用。
・パールコーラルリーフブルー
2005 ~ 2005 AF58 1500001 ~ 1499999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・ブラック
・シャスタホワイト
2006 ~ 2006 AF58 1500001 ~ 1599999 スペシャルエディション
2006/7月
バイスブルーにホワイトシートやホイール装着。
ムーンストーンシルバーメタリックにシルバーシート採用、フレームに車名ロゴステッカー。
カラー設定
・バイスブルー
2006 ~ 2006 AF58 1500001 ~ 1599999 デラックス
2005/10月
ホワイトシート、メタリック塗装。
カラー設定
・マットアクシスオレンジメタリック
・ナッソーブルーメタリック-U
2007 ~ 2007 AF58 1600001 ~ 1699999 2007/3月

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. エアロフェンダー(白)タイプⅡ KITACO

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
KITACO エアロフェンダー(白)タイプⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタンダードなスタイルのダウンフェンダー。タイヤからの泥はねを防止。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-1122210 1個 エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・エイプ100(HC07)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)/FI車(AF58-1700001-)

2. エアロフェンダー(カーボン)/TYPE-2 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアロフェンダー(カーボン)/TYPE-2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタンダードなスタイルのダウンフェンダー。タイヤからの泥はねを防止。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-1122260 1個 エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・エイプ100(HC07)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)/FI車(AF58-1700001-)

3. エアロフェンダー(白)ダウン KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアロフェンダー(白)ダウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダウンフェンダー。スタイルは勿論、タイヤからの泥はねを防止します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-1122310 1個 APE50/APE100・XRモタード50/100・ズーマー

4. Fフェンダー(メッキ)APE50 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fフェンダー(メッキ)APE50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
680-1122900 1個

5. Fフェンダー ZOOMER KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fフェンダー ZOOMER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
680-1125000 1個

6. フロントフェンダー(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントフェンダー(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルスタイルのフロントフェンダーです。メッキ仕上げですので、装着後のドレスアップ感も抜群です。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-1125900 1個 ズーマー(AF58-1000001-1699999)/FI車(AF58-1700001-)

戻る ページ 1 次へ