ホンダ CB1000F SE [1000cc] 2026-26年式 フェンダー・フェンダーレスキット NEXRAY(ネクスレイ)製

SC94 ヘッドライトカウル ■(SE)CB1000ST-5J

ホンダ CB1000F SE [1000cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC94 原動機型式 SC94E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC94 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,135
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.812
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数
全幅 835
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SC94 ~ 2026/1月
CB1000Fベース。ヘッドライトカウル、ラジエーターグリル、グリップヒーター、クイックシフター、専用カラーステッチシートなど装備。
水冷4stDOHC直列4気筒 999cc
フロント倒立式SHOWA製サス。
Honda RoadSync機能搭載した5インチフルカラーTFT液晶メーター標準装備。
灯火類全てLED。LEDヘッドライト(上側Low,下側Hi)と2連ホーン。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
カラー設定
・ウルフシルバーメタリック ブルーストライプ(NH-D19M)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リアフェンダー [セミグロス] NEXRAY(ネクスレイ)

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
3営業日後以内
NEXRAY(ネクスレイ) リアフェンダー [セミグロス] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来のウェットカーボンとは全く異なる製法により、圧倒的な軽さと高剛性を併せ持つネクスレイドライカーボン。ドライカーボン製品の特徴。高度な特殊製法(真空・高温で成型生産)と拘った素材で圧倒的な軽さと絶対的な信頼感。宇宙航空工学からフォーミュラ1、MotoGPなどでも絶対的な支持を得ています。特殊コーティング。セミグロスコーティング(つや無し)/スモークブラックコーティング(つや有り)。超軽量。十分なクリア保護コーティングが施されていながらも、一般的なドライカーボン製品に比べて25%の軽量化を実現。オリジナルデザイン。マシンとバランスを最大限に考慮したうえで、スタンダードの美しさを残しつつもカスタムする意味を感じられるように造形されています。綾織(Twilled)カーボン。カーボン繊維として広く浸透している平織カーボンではなく、織り模様自体がマシンを美しく、そして速く見せる綾織(Twilled)デザインの素材を採用。世界No.1の品質を有する日本製のカーボンプレプリグ(増厚炭素繊維)を素材として生産されています。高剛性。プレプリグ(増厚炭素繊維)と呼ばれるシート状の素材を何枚も張り合わせることで作られています。強度が求められる部位にはプレプリグの間にハニカム構造材を挟み込むことで、さらに強度を高めています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 コーティング 主な適合車種
31871003 1個 セミグロス Z900RS 18-24/CAFE 18-24

2. リアフェンダー [スモークBLK] NEXRAY(ネクスレイ)

販売価格(税別) ¥34,980 税込¥38,478
3営業日後以内
NEXRAY(ネクスレイ) リアフェンダー [スモークBLK] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来のウェットカーボンとは全く異なる製法により、圧倒的な軽さと高剛性を併せ持つネクスレイドライカーボン。ドライカーボン製品の特徴。高度な特殊製法(真空・高温で成型生産)と拘った素材で圧倒的な軽さと絶対的な信頼感。宇宙航空工学からフォーミュラ1、MotoGPなどでも絶対的な支持を得ています。特殊コーティング。セミグロスコーティング(つや無し)/スモークブラックコーティング(つや有り)。超軽量。十分なクリア保護コーティングが施されていながらも、一般的なドライカーボン製品に比べて25%の軽量化を実現。オリジナルデザイン。マシンとバランスを最大限に考慮したうえで、スタンダードの美しさを残しつつもカスタムする意味を感じられるように造形されています。綾織(Twilled)カーボン。カーボン繊維として広く浸透している平織カーボンではなく、織り模様自体がマシンを美しく、そして速く見せる綾織(Twilled)デザインの素材を採用。世界No.1の品質を有する日本製のカーボンプレプリグ(増厚炭素繊維)を素材として生産されています。高剛性。プレプリグ(増厚炭素繊維)と呼ばれるシート状の素材を何枚も張り合わせることで作られています。強度が求められる部位にはプレプリグの間にハニカム構造材を挟み込むことで、さらに強度を高めています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 コーティング 主な適合車種
31871004 1個 スモークブラック Z900RS 18-24/CAFE 18-24

戻る ページ 1 次へ