ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 フェンダー・フェンダーレスキット Gクラフト製

HC13 ■TypeD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 805
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC13 1000001 ~ TypeD(前後ディスク)
2008/9月
バッテリー新装備。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
前後油圧式ディスクブレーキ、ゴールドのアルミ製キャストホイール採用。
マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・グラファイトブラック×ナッソーブルーメタリック
・グラファイトブラック×マグナレッド
・シャスタホワイト×グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5 Gクラフト

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:13日
Gクラフト エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31245 1個 エイプ タイプD ディスク車用 (ドラム車装着不可) A2017材 (フォークランプ)シルバー、(メインプレート)シルバー アルマイト仕上げ

2. エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5 Gクラフト

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:13日
Gクラフト エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31248 1個 エイプ タイプD ディスク車用 (ドラム車装着不可) A2017材 (フォークランプ)ブラック、(メインプレート)ブラック アルマイト仕上げ

3. エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31246 1個 エイプ タイプD ディスク車用 (ドラム車装着不可) A2017材 (フォークランプ)シルバー、(メインプレート)ブラック アルマイト仕上げ

4. エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31247 1個 エイプ タイプD ディスク車用 (ドラム車装着不可) A2017材 (フォークランプ)ブラック、(メインプレート)シルバー アルマイト仕上げ

5. エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31249 1個 エイプ タイプD ディスク車用 (ドラム車装着不可) A2017材 (フォークランプ)ブラック、(メインプレート)ゴールド アルマイト仕上げ

6. フェンダーレスKIT Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト フェンダーレスKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドビューを魅せるフェンダーレスキット。左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。専用LEDナンバー灯付属。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。※EマークとはECE加盟国で、保安部品のテストと認定を受けた製品に表示されるマークです。安心の車検対応。全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
32042 1個 A5052材/無地 エイプ100 対応

戻る ページ 1 次へ